カテゴリ
- 制御機器(88)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(48)
- エスコ(324)
- BIGM(丸山製作所)(206)
- CKD(165)
- SK11(152)
- アソー(146)
- メディアカバーマーケット(130)
- ジョー・プリンス竹下(85)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- 井筒製作所(82)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(73)
- 第一計器(72)
- OSG(オーエスジー)(71)
- ニッタ(68)
- U-TOOLS (埼玉精機)(62)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(57)
- TRUSCO(55)
- 日東工器(51)
- omron(オムロン)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
「pt1」の検索結果

PT100センサ RS Pro PT100 1/3 DIN
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = 1/3 DIN応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ
RS PRO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB
RS PRO¥779税込¥8571個当日出荷仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥679税込¥7471個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 1.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 120mmプローブ径 = 5.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 25mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 500mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = PC Pin精度 = クラスA応答時間 = 1 m/s白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計などRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスB応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2m配線数 = 3精度 = クラスBPt 100表面センサ. 温度制御用のケーブル出力プローブです。 アルミナ基板上のプローブは、最大+250 ℃のあらゆる用途向けです。 接着剤で固定RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスAPt100センサ、先端はステンレス鋼製. Pt100温度プローブ x 1、クラスAは、4線式で組み立てます。 316Lステンレス鋼製先端、Φ 6 mmは、60 mm以上です。 密閉して取り付け、長時間浸漬対応に適合します。 3重の環状圧着により、4導体ケーブルの浸漬が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 5mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = PC Pin精度 = クラスB応答時間 = 0.4 (水)、20 (空気) s白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計などRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 30mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100精密温度センサ. 1 x Pt 100温度プローブ、クラスA、IEC751準拠、3線アセンブリ。 PTFE絶縁ケーブル及び316Lステンレススチール製先端。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥799税込¥8791個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 5mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB
RS PRO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 5mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = PC Pin精度 = クラスB応答時間 = 0.4 (水)、20 (空気) s白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計などRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 8mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = グラスファイバー配線数 = 2精度 = クラスB優れた性能で、空気及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き - セラミック巻線型. RS ProのPt 100 Ωセラミック巻線型白金抵抗センサ製品です。. 巻線構造、クラスB 高い安定性 延長リード長(ガラス繊維絶縁): 300 mm、500 mm、1000 mm 4ワイヤ構成 使用範囲: -50 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 8mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスB応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス RS Pro スチール M8 x 1.25, 58mm x 32mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M8 x 1.25ボールの直径 = 8mm全長 = 58mm全幅 = 32mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ロングクレビス. 手が届きやすく、動作角が大きくなるように比例して長いフォークで製造されています。このシリーズの範囲はM5-M12です。 DIN71752. クレビス - スチール(BS970 pt1 1983 220 MOT) スプリングクリップ - BS970 pt準拠のスチール 1972 270A72 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応