カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
  • 制御機器(217)
  • 配管・水廻り設備部材(100)
  • 電気材料(71)
  • 機構部品(60)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,238)
  • フロンケミカル(892)
  • アズワン(881)
  • エスコ(702)
  • NEG(日電理化硝子)(388)
  • 扶桑精機(371)
  • フロン工業(334)
  • cotta(265)
  • 三商(255)
  • ユニバーサル(231)
  • ADVANTEC(218)
  • TGK(東京硝子器械)(213)
  • 鹿島化学金属(UKB)(213)
  • コクゴ(205)
  • Festo(169)
  • Thermo Fisher Scientific(167)
  • KITZ(キッツ)(156)
  • コスモスビード(144)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(607)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
730件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 130mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 130mm径RS PRO
109,800税込120,780
1セット(1個)
7日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 300mm材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 130mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0熱伝導率 = 0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 80mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 80mm径RS PRO
36,980税込40,678
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 300 mm x 80 mm 径優れた絶縁性を備え、化学用途に耐えるロッドが必要な場合は、 RS Pro のこのフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドを使用します。長さ 300 mm 、直径 80 mm です。 低摩擦で粘着力の低いロッドは、伸張強度が高く、絶縁性に優れています。PTFE 構造で、化学物質や放射線に対する耐性があります。最大 +260 ° C の温度に耐え、科学安全会社の Underwriters Laboratories の難燃性等級 UL94 V-0 を備えています。これは、 10 秒以内に炎が自消することを意味します。このロッドは、 DIN ( Deutsches Institut f u r Nurmung 、ドイツ標準化研究所)及び ASTM ( American Society for Testing and Materials )のプラスチック及びエラストマテストの規格にも適合しています。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、高周波絶縁やカスタム部品の機械加工などの用途に便利です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ: 300 mm 直径 80 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ300mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径80mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 70mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 70mm径RS PRO
28,980税込31,878
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 300 mm x 70 mm 径この不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドは、長さ 300 mm 、直径 70 mm です。絶縁、化学、機械用途に便利です。 PTFE 構造により、このロッドは化学薬品と放射線に対する耐性があり、過酷な動作条件下でも保持します。誘電特性に優れているため、優れた絶縁体で、 +260 ° C までの温度で安全に使用できます25 MPa の高い伸張強度を備え、低摩擦で低接着です。 RS Pro シリーズに属するこの製品は、安全性と品質がテストされています。プラスチック及びエラストマ試験の DIN ( Deutsches Institut f u r Nurmung 、ドイツ標準化研究所)及び ASTM ( American Society for Testing and Materials )の規格に適合しています。また、 Underwriters Laboratories の難燃性等級 UL94 V-0 に適合しています。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、高周波絶縁やパイプライニングなどの用途に適しています。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ: 300 mm 直径 70 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ300mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径70mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0℃、硬さ30ボール押し込みW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 65mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 65mm径RS PRO
36,980税込40,678
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 65 mm 径過酷な環境に耐える Durable ロッドが必要な場合は、 RS Pro の不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドを使用します。長さは 500 mm 、直径は 65 mm です。 PTFE 構造により、このロッドは化学薬品と放射線に対する耐性に優れています。誘電特性により優れた絶縁体となっており、 +260 ° C までの温度に耐えられます25 MPa の高い伸張強度を備え、低摩擦で低接着です。 RS Pro シリーズに属するこのロッドは、エンジニアによってテストされ、製品の性能に対して確信を持てるようになっています。プラスチック及びエラストマ試験の DIN ( Deutsches Institut f u r Nurmung 、ドイツ標準化研究所)及び ASTM-D ( American Society for Testing and Materials )規格に適合しています。科学安全会社 Underwriters Laboratories の UL94 V-0 難燃性等級は、難燃性であることを意味しています。 フッ素樹脂 PTFE ロッドは、パイプライニング、高周波絶縁、及びエッチングプレートに適しています。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 65 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径65mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 45mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 45mm径RS PRO
17,980税込19,778
1セット(1個)
7日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径45mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、硬さ30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 32mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 32mm径RS PRO
9,198税込10,118
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 32 mm 径この不透明なフッ素樹脂ロッドは、カスタム部品の加工や、絶縁プレート、エッチングプレートなどの用途に役立ちます。長さ 500 mm 、直径 32 mm です。 このロッドは PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、過酷な作業環境にも耐えられます。化学薬品や放射に対して非常に高い耐性を示し、 +260 ° C までの温度で動作できます優れた絶縁性能を発揮する最適な絶縁体です。また、低摩擦で低接着性も備えています。 RS Pro シリーズの一部であるこのフッ素樹脂 PTFE ロッドは、品質と安全性についてテストされています。プラスチック及びエラストマ試験向けの Deutsches Institut f u r Normung ( DIN 、ドイツ標準化研究所)及び American Society for Testing and Materials ( ASTM-D )規格に適合しています。また、国際的な科学安全会社 Underwriters Laboratories により、 UL94 V-0 等級の難燃性を実現しています。 フッ素樹脂 PTFE ロッドは、エッチングプレート、高周波絶縁、パイプライニング、ポンプハウジングに便利です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 32 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL ( Underwriters Laboratories )難燃性等級: UL94 V-0 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径32mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 20mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 20mm径RS PRO
14,980税込16,478
1セット(2個)
7日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 15mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 15mm径RS PRO
13,980税込15,378
1セット(3個)
7日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 6mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 6mm径RS PRO
3,898税込4,288
1セット(5個)
7日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 120mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 120mm径RS PRO
85,980税込94,578
1セット(1個)
7日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 300mm材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 120mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0熱伝導率 = 0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 90mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 90mm径RS PRO
48,980税込53,878
1セット(1個)
7日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラーオペーク、長さ300mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径90mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0℃、硬さ30ボール押し込みW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 40mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 40mm径RS PRO
14,980税込16,478
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 40 mm 径この RS Pro の不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドは、長さ 500 mm 、直径 40 mm です。さまざまな化学的用途やエンジニアリング用途に役立ちます。 PTFE 構造により、ロッドは化学薬品や放射線への暴露に耐えられます。また、低摩擦で粘着力が低く、誘電性に優れているため、絶縁に最適です。最大 +260 ° C の温度で安全に使用できます。国際的な科学安全会社である Underwriters Laboratories 規格 UL 94 V-0 に準拠した難燃性等級となっています。また、ドイツ標準化研究所( Deutsches Institut f u r Nurmung 、 DIN )及び American Society for Testing and Materials ( ASTM )に準拠したプラスチック及びエラストマテストの規格にも適合しています。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、カスタム部品の加工、高周波絶縁、エッチングプレート、スライドベアリングなどの用途に便利です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 40 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 吸水率は 0.3% UL 94 V-0 難燃性等級は、炎が消滅することを意味します 10 秒以内 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径40mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 38mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 38mm径RS PRO
12,980税込14,278
1セット(1個)
7日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 500mm材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 38mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0熱伝導率 = 0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 25mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 25mm径RS PRO
5,798税込6,378
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 25 mm 径Durable PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの不透明なフッ素樹脂ロッドは、エンジニアリング及び絶縁用途に使用されています。長さは 500 mm 、直径は 25 mm です。 低摩擦・低粘着ロッドは 25 MPa の高伸張強度です。PTFE 構造は、優れた耐薬品性と耐放射線性を備え、誘電特性により絶縁に役立ちます。また、最大 +260 ° C の温度に耐えることができるため、過酷な条件下でも保持できます。 RS Pro シリーズの一部として、このロッドは品質と安全性を保証するためにテストされています。また、ドイツ標準化研究所( Deutsches Institut f u r Nurmung 、 DIN )及び米国テスト材料学会( AMST-D )のプラスチック及びエラストマ試験規格にも適合しています。Underwriters Laboratories ( UL )は、 UL94 V-0 難燃性等級を備えています。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、高周波絶縁、パイプライニング、ローラーカバーに有用です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 25 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 熱伝導性: 0.25 W/mK 吸水率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径25mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、動作温度 Max+260℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 32mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 32mm径RS PRO
35,980税込39,578
1セット(2個)
7日以内出荷
RS Pro
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 32mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 10mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 1m オペーク, 10mm径RS PRO
9,998税込10,998
1セット(5個)
7日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 300mm x 300mm x 20mm RS PRORS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 300mm x 300mm x 20mmRS PRO
32,980税込36,278
1セット(1個)
翌々日出荷
仕様カラー = オペーク長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 20mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 3mm RS PRORS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 3mmRS PRO
119,800税込131,780
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 3mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 1.6mm RS PRORS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 1.6mmRS PRO
16,980税込18,678
1セット(3個)
7日以内出荷
仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 1.6mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 300mm x 300mm x 6mm RS PRORS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 300mm x 300mm x 6mmRS PRO
10,980税込12,078
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様カラー = オペーク長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 1.5mm RS PRORS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 600mm x 300mm x 1.5mmRS PRO
16,980税込18,678
1セット(3個)
7日以内出荷
仕様カラー = オペーク長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 1.5mm材料 = PTFE密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%最高使用温度 = +260℃伸長 = 50%付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 14mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 14mm PTFERS PRO
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 14mm外径 = 18mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 8mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 8mm PTFERS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 8mm外径 = 10mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 6mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 6mm PTFERS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 6mm外径 = 10mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 5mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 5mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 5mm外径 = 7mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 38mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 38mm PTFERS PRO
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 38mm外径 = 44mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 21.95mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 21.95mm PTFERS PRO
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 21.95mm外径 = 25.95mm厚さ = 2mm動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 12mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 12mm PTFERS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12mm外径 = 14mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 10mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 10mm PTFERS PRO
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 10mm外径 = 14mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 50.47mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 50.47mm PTFERS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 50.47mm外径 = 55.71mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 37.77mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 37.77mm PTFERS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 37.77mm外径 = 43.01mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 10.77mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 10.77mm PTFERS PRO
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 10.77mm外径 = 16.01mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 41mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 41mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 41mm外径 = 44.56mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 25.12mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 25.12mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 25.12mm外径 = 28.68mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 2.9mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 2.9mm PTFERS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 2.9mm外径 = 6.46mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 6mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 6mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 6mm外径 = 8mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 20mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 20mm PTFERS PRO
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 20mm外径 = 22mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 12mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 12mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12mm外径 = 16mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 44.04mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 44.04mm PTFERS PRO
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 44.04mm外径 = 51.1mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 40.87mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 40.87mm PTFERS PRO
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 40.87mm外径 = 47.93mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
...