カテゴリ
- 制御機器(25)
- 電気材料(18)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- オフィス家具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(317)
- brembo(81)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(211)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(143)
- IKO(日本トムソン)(285)
- MAD MAX(マッドマックス)(100)
- ParkerTAIYO(117)
- RELIANCE(リラインス)(66)
- SMC(649)
- アズワン(63)
- オカムラ(岡村製作所)(78)
- ホンダ(694)
- マキテック(145)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- ミツビシ(89)
- メイキコウ(59)
- 伊東電機(80)
- 住友重機械工業(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
「r600」の検索結果
特価
関連キーワード

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,2.2Ω,±5%
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 2.2 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,22Ω,±5%
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,10Ω,±5%
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,47Ω,±5%
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 47 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,27Ω,±5%
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 27 、定格電力値 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)仕様抵抗 = 27Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,330Ω,±5%
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 330 、定格電力値 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 600mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.4g/cm(R)適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -10℃伸長 = 300%Neopreneゴム. 日光や海水、大気による経年変化への耐性が求められる屋外での用途に使用可能 硬度: IRHD 60° 密度: 1.4 g/cm(R). Neoprene(R)は、DuPontの登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア
RS PRO¥699税込¥7691個3日以内出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩモデル番号 = ICM30RAC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA acDC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %最高動作温度 = +50℃IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア
RS PRO¥879税込¥9671個3日以内出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 9.5mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 平行キー,
RS PRO¥849税込¥9341袋(10個)8日以内出荷プレーン(フェザー)キー. 個別キー せん断強度600 N/mmのC.45-Rスチール製 DIN 6885準拠仕様平行キータイプ = フェザー寸法 = 20 x 4 x 4mm材質 = スチール高さ = 4mm長さ = 20mm幅 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 平行キー,
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(10個)8日以内出荷プレーン(フェザー)キー. 個別キー せん断強度600 N/mmのC.45-Rスチール製 DIN 6885準拠仕様平行キータイプ = フェザー寸法 = 30 x 5 x 5mm材質 = スチール高さ = 5mm長さ = 30mm幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 平行キー,
RS PRO¥919税込¥1,0111袋(10個)8日以内出荷プレーン(フェザー)キー. 個別キー せん断強度600 N/mmのC.45-Rスチール製 DIN 6885準拠仕様平行キータイプ = フェザー寸法 = 12 x 3 x 3mm材質 = スチール高さ = 3mm長さ = 12mm幅 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 平行キー,
RS PRO¥599税込¥6591袋(10個)8日以内出荷プレーン(フェザー)キー. 個別キー せん断強度600 N/mmのC.45-Rスチール製 DIN 6885準拠仕様平行キータイプ = フェザー寸法 = 35 x 6 x 6mm材質 = スチール高さ = 6mm長さ = 35mm幅 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1mm, プローブ長さ:152mm
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷RS Pro ANSI 無機絶縁熱電対、 1 m のリード付きです RS Pro の K タイプ無機絶縁熱電対は、非常に柔軟性が高いように設計されているため、さまざまな温度用途やプロセスに適しています。このワイヤには、 PFA 絶縁の 1 m のリードワイヤがあり、高い柔軟性を実現しています。RS Pro は、スプリアス電気信号を保護する絶縁被覆からシングル素子の熱接点を備えています。この熱電対プローブはインコネル 600 製なので、 -40 ° C の低温から +750 ° C の高温まで幅広い温度に対応できます 特長と利点 この RS Pro 熱電対はタイプ K センサです (ニッケルクロム / ニッケルアルミ) PFA 絶縁リードワイヤは、高い柔軟性を備えています つまり、曲げたり、適切な形状に成形したりできます さまざまな用途やプロセスに適しています プローブ材料は Inconel R 合金 600 製 酸化 / 腐食に対する耐性に優れているため、素晴らしい製品です さまざまな例で測定するための材料 スリーブの測定値は 1.0 mm 径 x 152 mm です ( 6 インチ)長さ ミニチュアフラットピンプラグが付属 プローブはインコネル 600 製なので 幅広い温度に対応できます 40 ° C の低温から +750 ° C の高温まで対応します 熱電対は ANSI に準拠して色分けされています MC96.1 熱電対のワイヤ公差は、精度を最適にするため、 IEC60584-1 、クラス 1 に準拠しています 用途 無機絶縁熱電対は、圧力や高温にさらされてもさまざまな環境での使用に最適です。この温度センサはその役割を遂行するために使用されます。これらのセンサが一般的に使用されている場所は次のとおりです 熱処理工程 焼鈍炉 化学反応機 人工繊維及び合成素材の製造 スチームボイラー 製紙業界 認定 ANSI MC96.1 IEC 60584-1 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 Inconel R 合金 600 インコネルは、オーステナイトニッケルクロム系超合金ファミリーの特殊金属株式会社の登録商標です。プローブは、 Inconel 製のため、酸化と耐腐食性を備えています。つまり、 550 ° C を超える硫黄環境には適していませんが、圧力がかかる環境や +750 ° C の高温環境で動作するように設計されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1mmプローブの長さ = 152mmプローブ材質 = インコネル600℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーキャビネット RS PRO 9U, 510 x 600 x 450mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ラックユニット = 9U。取り付けタイプ = 壁。高さ = 510 mm。幅 = 600 mm。外形の奥行き = 450mm。外形寸法 = 510 x 600 x 450mm。色 = グレー。外部ケース材質 = スチール。。UL、GOST-R認定。壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。使用可能なオプション:. ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット . 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1127-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1124-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = インコネル最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ノンリセッタブルヒューズ 1.25A, 600V
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 600V本体材質 = セラミックチューブ、非透過性本体長さ = 10.1mm本体幅 = 3.1mm本体高さ = 3.1mm遮断容量最大電圧 R = 60 A @ 600 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Patchcord Multi Duplex LC-SC Violet
RS PRO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から8日以内出荷仕様RSProデュプレックスLC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、LC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、標準のLCコネクタやSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
Patchcord Multi Duplex SC-SC Violet
RS PRO¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷から8日以内出荷仕様RSProデュプレックスSC-SCOM4光ファイバパッチコード.信頼のRSProブランドがお届けする、SC-SC光ファイバケーブルアセンブリシリーズです。この優れた高品質なケーブルアセンブリは、10/40/100ギガビットイーサネットやイーサネットのような高速ネットワーク及びレガシーネットワークを接続するための製品です。このマルチモードファイバパッチコードは、コアファイバサイズが50/125で、両端が標準のSCコネクタで終端処理され、最高の光学性能を発揮します。このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHアクア又はバイオレットジャケットで、さまざまな長さのタイプが揃っています。.特長と利点.低煙性ハロゲンフリー900um/600umタイトバッファ素材の適合規格R個、RoHS高光学性能.用途.データセンターバックボーン、ライザー、水平などのデータネットワークの構内配線ビデオ、データ、音声をサポートシース色紫コア径(μm)900伝播モードマルチモード
ワイヤハーネス RS PRO 30m 600V
RS PRO¥2,898~税込¥3,188~1リール(30m)7日以内出荷長さ(m)30材質(シース)PVC動作温度(℃)-40 ~+100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状ワイヤ / シングルコア燃焼挙動難燃性許容電圧(V)600
RS PRO キーキット
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷RS Pro スチール製メトリックフェザーキー 180 点キットですRS PRO のスチール製メトリックフェザーキーキットは、機械や産業機器の重要な部品をしっかりと固定するための工具セットです。キーは、装置の回転部品をギア又はプーリーのシャフトに接続して、さまざまな機械要素を動かすために使用します。 このレンチは高品質な造りで、頑丈なスチール設計になっています。これらの製品は、 DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 6885 仕様に準拠した 600 N/mm2 のせん断強度を備えています。信頼性が高く、高性能であるため、要求の厳しいさまざまな産業用途で使用できます。 キーキットには、 3 mm ( W ) x 3 mm ( D ) x 12 mm ( L )→ 10 mm ( W ) x 8 mm ( D ) x 40 mm ( L )の 13 種類のサイズが用意されています。各サイズには、 20 、 15 、 10 、または 5 の倍数を指定できます。9 コンパートメント成形プラスチックケースが付属し、収納と利便性が向上しています。特長と利点. 180 ピースフェザーキーキット .スチール素材 .メートル法 .キーの種類をぼかします .せん断強度: 600 N/mm2 . 20 、 15 、 10 、または 5 の倍数で 13 サイズ .最小サイズ: 3 mm ( W ) x 3 mm ( D ) X 12 mm ( L ) .最大サイズ 10 mm (幅) x 8 mm (奥行) X 40 mm ( L ) . 9 コンパートメントキャリングケース付属 .並列キー及びフェザーキーの DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又はドイツ標準化組織) 6885 規格に準拠 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様平行キータイプ = フェザー測定システム = メートル個数 = 180サイズ数 = 13材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 41.4バール 600psi
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 2インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 50mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 手動黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅製ボールバルブを幅広く取り揃えています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5170 733-5170 - 産業用ボールバルブ、レバー 1/2 インチ ; 733-5189 733-5189 - 産業用ボールバルブ、レバー 3/4 インチ ; 733-5182 733-5182 - 産業用ボールバルブ、レバー 1 インチ ; 733-5186 733-5186 - 産業用ボールバルブ、レバー 1 - 1/4 インチ ; 733-5195 733-5195 - 産業用ボールバルブ、レバー 1 - 1/2 インチ ; 733-5198 733-5198 - 産業用ボールバルブ、レバー 2 インチ. 特長と利点:. 用途: 産業用 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 フルポート 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに調整可能なPTFEパッキンググランド付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 41.4バール 600psi
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 手動黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅製ボールバルブを幅広く取り揃えています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5170 733-5170 - 産業用ボールバルブ、レバー 1/2 インチ ; 733-5189 733-5189 - 産業用ボールバルブ、レバー 3/4 インチ ; 733-5182 733-5182 - 産業用ボールバルブ、レバー 1 インチ ; 733-5186 733-5186 - 産業用ボールバルブ、レバー 1 - 1/4 インチ ; 733-5195 733-5195 - 産業用ボールバルブ、レバー 1 - 1/2 インチ ; 733-5198 733-5198 - 産業用ボールバルブ、レバー 2 インチ. 特長と利点:. 用途: 産業用 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 フルポート 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに調整可能なPTFEパッキンググランド付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1145-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1143-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mm
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1125-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = インコネル最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1147-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 250mm
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら