709件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様インタフェースタイプ = Fコネクタ/ Fコネクタポートタイプ = Fソケット - 4 x Fソケットプラグ数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = Fコネクタ/ Fコネクタポートタイプ = Fソケット - 2 x Fソケットプラグ数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット継手、ニッケルめっきボディ及び金めっき中心コンタクト付き50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは平均電力定格が0.5 W、周波数は1 GHzです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様インタフェースタイプ = テレビアンテナポートタイプ = Fソケット-F / TVソケットプラグ数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = Fコネクタ/ Fコネクタポートタイプ = Fソケット - 3 x Fソケットプラグ数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金プラグ終端 / スルー終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = メス, オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 0.5GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金プラグ終端 / スルー終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様アダプタタイプ = TV RFエアリアルアダプタタイプA = TV RFエアリアルアダプタタイプB = TV RFエアリアルオス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = TV RFエアリアルアダプタタイプA = TV RFエアリアルアダプタタイプB = TV RFエアリアル x 2オス/メス A = メスオス/メス B = オス接続方向 = ストレート動作周波数 = 0 → 1000MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

仕様同軸タイプ:RF特性インピーダンス:50 Ωシース色:黒ケーブル形状:同軸コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ 特性インピーダンス50 Ω シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状同軸 同軸タイプRF
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = TV RFエアリアルアダプタタイプA = TV RFエアリアルアダプタタイプB = TV RFエアリアル x 2オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート動作周波数 = 0 → 1000MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ωボディめっき = ニッケル動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット固定具、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この75 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは、0.5 Wの平均定格電力と1 GHzの周波数を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●RS NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このNシリーズ - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω Nタイプバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このNタイプバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB 『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 特性インピーダンス50 Ω シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状同軸 同軸タイプRF
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Fプラグ-TV RFエアリアルソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = TV RFエアリアルオス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Fプラグ-TV RFエアリアルプラグアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = TV RFエアリアルオス/メス A = オスオス/メス B = オス接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Fソケット-TV RFエアリアルソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = TV RFエアリアルオス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Fソケット-TV RFエアリアルソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = TV RFエアリアルオス/メス A = メスオス/メス B = オス接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
7日以内出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様最大周波数範囲(正弦波) 25MHz最小周波数範囲(正弦波) 1μHz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) 25MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) 1 μHz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) 1MHzデジタル周波数 ありデジタル振幅、オフセット あり内部リニアおよびログスイープ あり変数スイープ あり内部および外部振幅変調 ありFM変調 ありタイムベース精度 ±20ppmインターフェースタイプ USB電源コード、テストリード(x 2)、ユーザーマニュアルCD、クイックスタートガイド. RS Pro AFG-21225完全デュアルチャンネル任意波形関数発生器. RS Pro AFG-21225は、ベースレベルのデュアルチャンネル任意関数発生器であり、このクラスにおいて優れた機能を備えています。 同様のチャンネルが2つ搭載されているので、差動信号又はIQ変調などのデュアル信号用途に適合します。 これらのチャンネルは、独立構成又は相関構成(カップル、トラッキング、位相)で使用することができます。 AFG-21225で任意のカスタマイズ波形を生成する場合は、PCソフトウェアによる波形の編集、パネルでのポイント単位の編集、CSVファイルの読み込み、ISO-TECH IDSシリーズオシロスコープから捕捉した波形の読み込みという4つの方法があります。 AFG-21225は3.5インチのLCDを搭載しているので、出力によって形成される完全波形などの操作情報を表示できます。 使いやすく、コストパフォーマンスの優れたAFG-21225は、実用的な計器の選択肢となる他、開発プロセスを短縮する機能も備えています。. 特長と利点:. 広い周波数範囲: μHz 25MHz (正弦波) μHzの分解能(フルレンジ) 両方のチャンネル用に標準120 MSa/s、10ビット、4000点の任意関数を内蔵 完全デュアルチャンネル出力 CH2はCH1と同じ特性 デュアルチャンネルは、カップル、トラッキング、位相の各操作に対応 矩形波形の場合は1 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 使いやすいインターフェイスにより、パラメータ設定やパラメータ表示が簡単 標準のAM FM PM FSK SUM スイープ バースト及び周波数カウンタを内蔵 リモートコントロール及び波形編集用のUSBホスト デバイスインターフェイスを装備. 用途. 電源 トランスのシミュレーション 従来型 モータ電源 実験 教育研究向け トリガ又は同期用のパルス信号 車載電子部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブル 1.13 mm 外径同軸ケーブルで、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途で使用できます。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングル外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブルで、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途の RF コネクタタイプ、長さ、ケーブルの幅広い構成を用意しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングル外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro SMA 同軸アダプタRS Pro シリーズの同軸アダプタは引き続き改良されており、最新の高品質同軸アダプタをお届けします。この SMA 同軸タイプアダプタは、パネル取り付け接続を通して同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。これらは、高品質の素材から業界標準に至るまで製造されています。カスタムケーブルアセンブリを作成する場合、このアダプタは同軸ケーブルの延長と接続に非常に便利です。この RF コネクタは、無線及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用され、優れた信号転送と長いサービスを提供します。 高品質のコネクタが重要な理由RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途に最適な信号を得ることができます。特長と利点金めっきのボディ SMA プラグ対 SMA プラグ RF アダプタ 半硬質及び柔軟ケーブルに最適です 小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します 動作周波数: 6 GHz 又は 18 GHz 設計や開発作業で使用し、大量の使用で性能の再現性が必要な場合に使用するように設計されています仕様コネクタのタイプ: SMA プラグを SMA プラグに アダプタタイプ A : SMA アダプタタイプ B : SMA ジェンダー A :オス ジェンダー B :オス インピーダンス: 50 ΩRS Pro SMA 同軸アダプタの種類SMA 同軸アダプタ、 6 GHz = RS 品番 (: 217-7778) : 217-7778 SMA 同軸アダプタ、 18 GHz = RS 品番 (: 546-3282) : 546-3282 用途SMA 同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム GPS 機器 アンテナRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS Pro パネル取り付け BNC コネクタ - 絶縁バルクヘッドRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっき、テフロン絶縁などの高品質素材で製造されています。この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピン及びタブを備えています。また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。取り付けるには、ロックワッシャとナットが付属しています。特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 PTFE 絶縁体 ロックワッシャ及びナット はんだ終端電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro 60 W 、 220 V → 240 V はんだステーションをご検討ください。RS 品番: (124-4132) 124-4132用途アンテナ接続 同軸ケーブル接続 RF ビデオシグナリング 通信 医療機器
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-RP-SMA が用意され MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 1.37mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
7日以内出荷

RS Pro メス UHF RFUHF 帯の製品は、 RS Pro と比べて RF コネクタの小型化が進んでいます。ここでは、高品質 RF 信号及びデータ伝送用の同軸ケーブルと組み合わせて一般的に使用される高品質ストレート UHF メスコネクタをご紹介します。検査時に、このメス同軸コネクタは、ニッケルめっきボディめっき、ニッケルめっき黄銅コンタクト、及び誘電体絶縁を備えています。この UHF コネクタは、周波数が 11 GHz 、特性インピーダンスが 50 Ω で、動作電圧が 1000 V ですこの UHF コネクタを選択する理由RS Pro UHF コネクタは、修理やカスタム同軸ケーブルの作成に最適なソリューションです。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点UHF 標準ジャック 高品質の RF 信号 はんだ端子 ナット及びワッシャ ケーブル取り付け一般仕様ボディめっき:ニッケル バルクヘッド : はい コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 極性: メス 電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 11 GHz 動作電圧: 1000 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回用途RF 信号 アンテナ
仕様同軸コネクタタイプ = UHFコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 直角 SMA アダプタ RS Pro では同軸アダプタのラインアップを拡大し、この製品では SMA アダプタシリーズを新たに追加しました。この SMA プラグ -SMA ジャックは無線周波数です ( RF )コネクタは、同軸ケーブルと接続するように設計されています使用箇所SMA タイプコネクタは、パネル取り付けを通じて同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計された高品質同軸アダプタです。この RF コネクタは、業界標準のコンポーネントから製造され、 Wi-Fi デバイスを含む同軸用途に適しています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。特長と利点.ライトアングル RF アダプタ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .インピーダンス: 50 Ω .定格電圧: 500 V .動作周波数は 6 GHz です .動作温度範囲: -45 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω SMB コネクタ - ストレートケーブル取り付け信頼ブランドの RS Pro のストレートケーブル取り付け SMB コネクタです。このサブミニチュア RF コネクタは、同軸ケーブル間のユニオンを形成するために使用されます。このデバイスは、金ボディや金コンタクトめっきなどの高品質素材から製造され、最適な信号転送に最適です。よく見られることで、 RF コネクタは Snap-on カップリング機構により、すばやい接続 / 取り外し、振動に対する保護、圧着終端、及び連続使用による損傷に対する耐性を提供します。この RF コネクタはどこで使用されていますか.SMB コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理向けに独自のケーブル仕様を作成する場合に最適です。用途では、 RG174/U 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理されると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディメス SMB コネクタ サブミニチュアサイズ 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 終端:圧着 特性インピーダンス: 50 Ω 動作周波数: 4 GHz 通常の極性 動作電圧 :500 V材料高品質の金めっきボディ及びコンタクトめっき ベリリウム銅コンタクト材質ですCoax ケーブル対応RG174/Uまた必要とすることができるRS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。RS Pro ラチェット式ハンドル圧着工具は、あらゆる RF 同軸コネクタに最適です。RS 品番 (: 683-1639) : 683-1639用途Wi-Fi ネットワーク アンテナ ラジオ PC / LAN GPS 基地局
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +85℃表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

RS Pro パネル取り付け BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。 この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピンを備えています。使用中に、この RF コネクタは入力信号をフィルタして、干渉を低減します。また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。アースタブ、ロックワッシャ、ナットの取り付けを完了するための部品が付属しています。特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 アースタブ ロックワッシャ及びナット はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro はんだステーション 90 W 、 220 V をご検討ください。RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途計測器 RF 信号 アンテナ 同軸ケーブルの取り付け
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷

RS Pro SMA コネクタ - ケーブル取り付け同軸コネクタに関しては、 RS の PRO を超えるものはありません。SMA コネクタ製品を拡張し、このオスケーブル取り付け製品を誇りに思います。この SMA サブミニチュア RF コネクタは、非常に軽量かつコンパクトで、最高の電気的性能を発揮します。主な機能には、金めっき黄銅ボディとセンターコンタクト、高品質の信号接続などがあり、設計及び開発プロジェクトに適しています。これらのコネクタはどこにありますか.SMA コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理を行うための独自のケーブル仕様を作成するのに最適です。使用中、 RG316 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理すると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。オスとメスの SMA 同軸コネクタの識別方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点オス SMA 同軸コネクタ サブミニチュア省スペース設計 優れた電気性能 黄銅ボディ / 金めっき センターコンタクトピン 高品質の RF 信号 Mil-C-39012 に対応します RG316 同軸ケーブルに対応しています仕様インピーダンス: 50 Ω 動作電圧 :500 V 最大動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端:圧着考慮事項RS Pro では、ワイヤとコネクタを補完する幅広い熱収縮 / 低温収縮スリーブを取り揃えています。新しく改良されたフィルタを参照して、最適なソリューションをお選びください。用途RF 信号プロジェクト アンテナ 無線通信
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

RS Pro ストレート基板実装 BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このストレート基板実装 BNC コネクタを自信を持ってお届けします。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。この BNC コネクタには、オス BNC コネクタへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットが組み込まれています。センターピンコンタクトには最高の導電率を実現する金めっきが施されており、テフロン絶縁により信頼性と長寿命を実現しています。このタイプの RF コネクタはどこで使用されていますか.BNC コネクタは、同軸ケーブルその他の RF コネクタと組み合わせて使用される、さまざまな RF 信号用途で使用されます。最も一般的な用途には、ラジオ、テレビ、アンテナ接続、ケーブルモデム、 CCTV 、医療 / テスト機器があります。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764 RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = スルーホール接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 190.1mm高さ = 66.5mm幅 = 190.1mm外形寸法 = 190.1 x 190.1 x 66.5mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120.5mm高さ = 95.2mm幅 = 120.5mm外形寸法 = 120.5 x 120.5 x 95.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 109.4 mm高さ = 44.3mm幅 = 82mm外形寸法 = 109.4 x 82 x 44.3mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 187.4mm高さ = 56.2mm幅 = 119.2mm外形寸法 = 187.4 x 119.2 x 56.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス対 TNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。点検時に、 RF アダプタの一端と他方の端には、ねじ式オス N タイプコネクタがあります。メス TNC ツイスト接続ソケットにより、同軸ケーブルを損傷することなくすばやく接続したり、取り外したりできます。この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切な終端コネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト、及び絶縁を備え、導電性に優れています。特長と利点アダプタ: N タイプオス対 TNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = TNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 50 Ω SMA コネクタ - エッジ取り付けRS Pro がお届けする新しい SMA 同軸コネクタ製品です。金めっきが施されたボディとコンタクトを備え、同軸ケーブルアセンブリ SMA プラグと接続するように設計されているメスサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。小径の高定格電力で高周波数性能を発揮します。 使用箇所SMA エッジ取り付けコネクタは、トランスミッタなどの機器で使用される多くの RF コネクタタイプの 1 つで、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するのに使用されます。一般的な用途は、基板でエッジ取り付けしてはんだでしっかりと接続します。 オスとメスの SMA を識別する方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。特長と利点メス SMA 同軸コネクタ 金めっき テフロン絶縁体 サブミニチュアサイズ エッジマウント 特性インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作周波数: 6 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け RS Pro 50 Ω SMA 同軸コネクタタイプSMA コネクタ、ストレート、バルクヘッド、 RS 品番 (: 217-7780) : 217-7780 SMA コネクタ、ストレート、 RS 品番 (: 217-7781) : 217-7781考慮事項新しい取り付けまたは交換用同軸を実行するための適切なツールを用意することをお勧めします。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 187.4mm高さ = 38.2mm幅 = 119.2mm外形寸法 = 187.4 x 119.2 x 38.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷