仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = メス, オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 0.5GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金プラグ終端 / スルー終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金プラグ終端 / スルー終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to UFLソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = UFLジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクトめっき = 金長さ = 10.7mmボディめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮KorusストレートBNC圧着プラグ. Coax Connectorsの高品質な機械加工が施されたBNC圧着プラグシリーズ(75 Ω)です。 このBNCコネクタは、金めっきの黄銅センターコンタクトと金めっきの黄銅ボディを備えています。 これはKorusシリーズのコネクタの一部で、安定した低損失性能を備え、4K / ウルトラHD放送業界に最適です。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるシンプルなバヨネットカップリングを備えています。 BNCはこのように簡単な接続機能を備えており、現在の市場で使用されているコネクタの中で最も人気のあるコネクタの1つです。 代表的な用途には、放送、通信、計装、セキュリティがあります。 この高精細コネクタは、SMPTE 292M、424M、ST208-1の規格に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ωボディめっき = ニッケル動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット固定具、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この75 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは、0.5 Wの平均定格電力と1 GHzの周波数を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥1,378
税込¥1,516
当日出荷
仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット継手、ニッケルめっきボディ及び金めっき中心コンタクト付き50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは平均電力定格が0.5 W、周波数は1 GHzです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
関連キーワード