3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886&#x27;) 665-5886/(RG58)、< 521-5392&#x27;) 521-5392/(RG142)、< 665-5836&#x27;) 665-5836/(RG223)、< 235-5453&#x27;) 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623&#x27;) 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様アダプタタイプ = Nプラグ-タイプFソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = F型ジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.35mmボディめっき = 白銅コンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886&#x27;) 665-5886/(RG58)、< 521-5392&#x27;) 521-5392/(RG142)、< 665-5836&#x27;) 665-5836/(RG223)、< 235-5453&#x27;) 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623&#x27;) 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886&#x27;) 665-5886/(RG58)、< 521-5392&#x27;) 521-5392/(RG142)、< 665-5836&#x27;) 665-5836/(RG223)、< 235-5453&#x27;) 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623&#x27;) 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷