仕様ジェンダー = メスケーブルサイズ = RG178 B/Uコンタクトタイプ = 同軸長さ = 24.1mm標準同軸インサート. この同軸コンタクトインサートは、D-SubミニチュアコネクタのFCI DWシリーズ用です。. KNX標準要件を満たすインサート製品。 注: このインサートの説明は、中心のコンタクトに基づくものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
仕様オス/メス = メスコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = はんだ最大接触抵抗 = 2.7mΩ定格電流 = 2A長さ = 18.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 20A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = FDE併用可能製品 = 同軸コンタクトオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = PCBマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 40.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = FDE併用可能製品 = 同軸コンタクトオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = PCBマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
センター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用
仕様オス/メス = メスコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = はんだ最大接触抵抗 = 1mΩ定格電流 = 20A長さ = 18.1mm
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG178/Uボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥910
税込¥1,001
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 20ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωケーブルサイズ = 12 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワー最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG定格電流 = 20A端子方法 = はんだ長さ = 22.4mm同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥620
税込¥682
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = クランプ接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG178動作周波数 = 3GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = -40℃シリーズ = BNCコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ = ケーブルグループB、E、N同軸タイプ = RG174, RG178, RG179RS品番< 282-3502') 282-3502/も DIN41612コネクタ同軸端子に使用できます。. 万能フレームダイスセット. 万能圧着ツール フレーム RS 品番< 848-391') 848-391/と併用するダイスセット ダイスセットには対応するケーブル グループが表記されています RS コネクタの横に示してあるケーブル グループを利用することで、対応する適切なツールを知ることができます
1個
¥20,650
税込¥22,715
5日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
電池マイクロミニチュア
材質(ボディ)金めっき
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0~6
インピーダンス(Ω)50
オス・メスオス
コンタクトめっき金
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = クランプボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG178動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸ケーブルクランププラグコネクタ. バヨネットカップリングとケーブルクランプ終端付きの50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクトタイプ = 同軸定格電流 = 2A端子方法 = はんだ長さ = 23mm同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,110
税込¥2,321
5日以内出荷
仕様ジェンダー = オス向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ取り付けタイプ = スルーホール最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥800
税込¥880
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωケーブルサイズ = 12 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワー最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG定格電流 = 20A端子方法 = はんだ長さ = 22.8mm同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金併用 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 3mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 2A同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,660
税込¥1,826
5日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωコンタクトタイプ = 同軸定格電流 = 2A端子方法 = はんだ長さ = 22.5mmセンター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番< 485-221') 485-221/ 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番< 470-099') 470-099 。 コンタクトの取り外しには工具(品番< 485-221') 485-221 を使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωコンタクトタイプ = 同軸定格電流 = 2A端子方法 = はんだ長さ = 23mmセンター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番< 485-221') 485-221/ 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番< 470-099') 470-099 。 コンタクトの取り外しには工具(品番< 485-221') 485-221 を使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード