804件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様圧着工具種類:ハンド全長:215mmRS PRO多機能終端処理工具. RS Pro業務用圧着 ストリッピング 切断工具です。Cat5ワイヤに使用し、RJ11及びRJ45端子を圧着できます。業務用に設計され、高品質の素材で製造されています。高品質カーボンスチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。人間工学に基づいて設計された滑り止め付きハンドルは安全性が高く、長時間でも快適に使用できます。 特長と利点: 工具本体がカーボンスチール製のため、優れた強度と長い工具寿命を実現 滑りにくく力が伝わりやすい射出成形ポリプロピレン製グリップを装備 RJ-11 (6ポジション)及びRJ-45 (8ポジションモジュラプラグ)に最適 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品の保守方法を教えてください。 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油※することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 赤ストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,220 税込1,342
5日以内出荷

RS PRORS Pro RJアダプタ
エコ商品
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11配線構成 = ストレートスルー長さ = 18mm幅 = 45mm深さ = 28mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

仕様タイプ:Jack●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:ストレート●シールドタイプ:UTP●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:19.8mm●Cat 5eウォールプレート / モジュール. カテゴリ5e、EC認定、RJ45ソケットウォールプレート / スナップインモジュール(IDCパンチダウン終端) 終端は568Aと568B両方の配線規定に従って色分け ウォールプレートはソケットが1つと2つのバージョンを用意 モジュールは25 x 50アパーチャに適合 業界標準終端 ワイヤの終端処理にはパンチダウン工具を使用(パンチダウンIDC工具を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,950 税込2,145
5日以内出荷

RS PRORS Pro RJアダプタ
エコ商品
組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。 指で締められるジャックスクリューが付いています。 ご使用に際し、各コンタクトをD-Subコネクタに差し込む必要があります。
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ45メス長さ = 16mm幅 = 33mm深さ = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RS PRORS Pro RJアダプタ
エコ商品
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンD-Subメス, RJ45メス長さ = 16mm幅 = 55mm深さ = 40mm寸法表は、次のアセンブリのサイズに基づいています。. 識別カラー付きモジュラアダプタ. RJ45ソケット及びリード一体型のアダプタです。9極又は25極Dコネクタプラグ及びソケットを取り付けるためのオス又はメス圧着コンタクトが付いています。組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。接続を簡単に識別できるよう、カバーには識別カラーが施されています。各アダプタには、指で締められるジャックスクリューが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,510 税込1,661
5日以内出荷

RS PRORS Pro RJアダプタ
エコ商品
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subオス, RJ45メス長さ = 16mm幅 = 33mm深さ = 50mm寸法表は、次のアセンブリのサイズに基づいています。. 識別カラー付きモジュラアダプタ. RJ45ソケット及びリード一体型のアダプタです。9極又は25極Dコネクタプラグ及びソケットを取り付けるためのオス又はメス圧着コンタクトが付いています。組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。接続を簡単に識別できるよう、カバーには識別カラーが施されています。各アダプタには、指で締められるジャックスクリューが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタポート数 = 1極数 = 6P4C種類 = RJ11シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

1個
750 税込825
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RS PRORS Pro RJアダプタ
エコ商品
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ 25ピンDプラグ長さ = 45mm幅 = 53mm深さ = 20mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11及びRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11又はRJ45ソケットモジュールが付属しています。必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,660 税込1,826
5日以内出荷

RS PRORS Pro RJアダプタ
エコ商品
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45ソケット/ 9ピンDプラグ長さ = 45mm幅 = 28mm深さ = 18mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11及びRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11又はRJ45ソケットモジュールが付属しています。必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
810 税込891
翌々日出荷


仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 青長さ = 27.7mm幅 = 13.8mm深さ = 14.8mmストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,220 税込1,342
5日以内出荷

RS PRORS PRO RJアダプタ
エコ商品
標準(手締めねじ)アダプタ
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 25ピンD-Subジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = RJ11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = バイオレット材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 黒材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

RS PRORS Pro RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = PCBマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 14.5mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケット表にある高さは基板から上の高さです。. RSデータソケット. ネットワーク及び通信用途で一般的な構成の低プロファイルPCB直角取り付けソケット データプラグと互換、ソソケットタイプはコンタクト位置数にコンタクト数が付いた形式で識別 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
410 税込451
5日以内出荷

仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ11シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 33mm深さ = 49.5mm標準(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 赤材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

仕様種類 = スリムブランキングプレート併用可能製品 = スリムパネル及びフィードスルーコネクタ色 = 黒材質 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = ピンク材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
5日以内出荷

仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = オレンジ材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

1個
280 税込308
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS Pro RJ11プラグ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス極数 = 6P4C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,310 税込12,441
当日出荷

仕様インタフェースタイプ = RJ45改修能力 = Y色 = グレー長さ = 32.004mm深さ = 12.7mm改良用ストレインリリーフフード. グレーと黒のプラスチック製ストレインリリーフフードは、プラグ/ケーブルアセンブリに製品ライフサイクル中いつでも取り付けることができます。 バタフライ式の1ピース成形で、プラグとケーブルへの取り付けはスナップ式で簡単です。 取り付けると、プラグの安全な保護とケーブルのストレインリリーフ機能を発揮します。 以下の利点があります。. すばやいプラグ/ケーブルの組み立てを実現 既存のパッチコード取り付けを簡単にアップグレード ケーブルアセンブリの寿命を延長 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,310 税込1,441
5日以内出荷

仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 黒長さ = 27.7mm幅 = 13.8mm深さ = 14.8mmストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,220 税込1,342
5日以内出荷

仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 白材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 茶材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 49.5mm幅 = 33mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 黄材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 緑材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 青材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = グレー材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
5日以内出荷

仕様種類 = ブランキングプレート併用可能製品 = フィードスルーコネクタ色 = 黒シリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
5日以内出荷

仕様種類 = ブランキングプレート併用可能製品 = フィードスルーコネクタ色 = シルバーシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷

1個
2,840 税込3,124
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,610 税込13,871
当日出荷

ストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 黄インタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 緑インタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタポート数 = 1極数 = 6P6C種類 = RJ12シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ