12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5シールドタイプ = STP配線構成 = ストレートスルー長さ = 25mm幅 = 25mm深さ = 45mmCat5延長コネクタ. 100Mbps環境に対応したRJ45延長コネクタ シールドなし(UTP)とシールド付(STP)を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様インタフェースタイプ = RJ45改修能力 = Y色 = グレー長さ = 32.004mm深さ = 12.7mm改良用ストレインリリーフフード. グレーと黒のプラスチック製ストレインリリーフフードは、プラグ/ケーブルアセンブリに製品ライフサイクル中いつでも取り付けることができます。 バタフライ式の1ピース成形で、プラグとケーブルへの取り付けはスナップ式で簡単です。 取り付けると、プラグの安全な保護とケーブルのストレインリリーフ機能を発揮します。 以下の利点があります。. すばやいプラグ/ケーブルの組み立てを実現 既存のパッチコード取り付けを簡単にアップグレード ケーブルアセンブリの寿命を延長 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
879 税込967
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TIA / EIA 568. F/UTP Cat5イーサネットケーブルのアセンブリ. UTP / FTP Cat5 RJ45のパッチケーブルは、RJ45 100 Ωツイストペアのパッチケーブルで、IT接続及びカテゴリ5のネットワークに使用できます。これらの成形ケーブルは、標準の非成形ケーブルより高い信頼性を提供します。Cat5ケーブルとは.. Cat5イーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。特長と利点. 迅速に取り付けるように設計 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 柔軟性があり、きつい曲げに最適 インピーダンス: 100 Ω コネクタ: RJ45 (8接点). 代表的用途. Cat5ケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。これらのCat5ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5ケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。 通常、LAN (ローカルエリアネットワーク)の用途に使用されます。学校、大学、オフィス、病院、家庭のネットワークに、コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルータを接続します。その他の用途には、電話、ビデオ、CCTVシステムがあります。取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や汚れが入らないようにしてください。
仕様LANカテゴリ = Cat5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = TIA/EIA 568
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様タイプ = エクステンダーインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6aポート数 = 2シールドタイプ = シールド付き延長長さ = 20 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様タイプ = エクステンダーインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6aポート数 = 2シールドタイプ = シールド付き延長長さ = 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

LANカテゴリ = Cat5m。終端処理 = 未処理終端。シールド構造 = U/UTP。シールド/非シールド = シールドなし。Certificazione CPR = Eca。外側シース材質 = PVC。導体構成 = 7/0.16。導体ストランドタイプ = スタンダードmm。。Cat5e Plusパッチケーブル. Cat5eケーブルとは何ですか.. Cat5eイーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。特長と利点. 圧接技術を使用した、FastConnect製品への接続 着色された被覆 二重シールドによる高い耐干渉性 迅速に取り付けるように設計 放射線に対する耐性 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 FCアウトレットRJ-45に接続するための敷設ケーブルなので、一般用途向け 柔軟性があり、きつい曲げに最適 ポリオレフィンで絶縁された標準26 awg (7 x 0.16)の銅導体 PVC被覆は4色に色分けされているため、煩雑なパッチパネルでも簡単に識別可能. 代表的用途. Cat5eケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。このCat5eケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5eケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や異物が侵入しないようにしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールドなし●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷