22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO 黄 100m 24 AWG
エコ商品
断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 黄。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Min = 0℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. . より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS PRORS PRO 紫 100m 24 AWG
エコ商品
断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 紫。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. . より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

断面積 = 0.2 mm2。外被色 = グレー。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. . より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS PRORS PRO 青 100m 24 AWG
エコ商品
断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 青。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 300 Vmm。動作温度 Min = 0℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3266。断熱壁厚さ = 0.4mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS PRORS PRO 緑 100m 24 AWG
エコ商品
断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 緑。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. . より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

保持力 = 100lb。ドアタイプ = シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。監視付き = なし。電源電圧 = 24V dc。奥行き(深さ) = 34mm。高さ = 65 mm。長さ = 90mm。幅 = 90mm。。RS埋込型ドア保持マグネット. RS Pro ドア保持マグネットはコンパクトな設計で、保持力は最大 80 lbs 、オーバーライドスイッチを備えています。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。. 特長と利点:. ;ul> ;li>電源入力: 12 V dc 又は 24 V dc ;/li> ;li>電圧公差: +/-15 % ;/li> ;li>消費電流: 130 mA @ 12 V dc 、 60 mA @ 24 V dc (温度 20 ° C ) ;/li> ;li>保持力: 最大100 lbs (45 kg) ;/li> ;li>手動解除が可能なオーバーライドスイッチボタン ;/li> ;li>壁面取り付け - 表面実装 ;/li> ;li>黒粉体コーティング仕上げ ;/li> ;li>動作温度: -10 → +45 ° C ( 14 → 131 ° F ) ;/li> ;li>重量: 380 g (概算) ;/li> ;/ul>. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておき、火災警報や避難時に自動的に解除する必要があります。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

保持力 = 100lb。ドアタイプ = シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。奥行き(深さ) = 35 mm。高さ = 85 mm。長さ = 85mm。幅 = 85mm。。RS埋込型ドア保持マグネット. 電源入力: 24 V dc 電圧公差: +/-15 % 消費電流: 60 mA @ 24 V dc (@ 20 ℃) 保持力: 最大100 lbs (45 kg) 寸法: 85 x 85 x 35 mm (ロック) 寸法: 65 x 65 x 40 mm (アーマチュアプレート) オーバーライドスイッチ 研磨仕上げのステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro Multicore RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。幅広い低電圧コンピュータでの使用や信号伝送用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 0.22 mm 2 のコアストランドを 2 本備えており、低電圧のコンピュータや信号伝送ケーブルの敷設に最適です Durable LSZH 保護シースとアルミ / ポリエステルラップ付きより線スズめっき銅導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは、絶縁材により優れた絶縁性を発揮します。色付きのコアとケーブルのレイアウトにより、設置が簡単で効率的です 動作温度: -10 → +70 ° C 動作電圧: 300 V 電気抵抗: 86.5 Ω /km 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: これらのケーブルは電気用ですが、電源ケーブルや、機器と電源を直接接続するためのケーブルではない点に注意してください。
仕様対数 = 1断面積 = 0.22 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 24 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = 錫めっき銅 編組Certificazione CPR = Eca外径 = 5.60mm外側シース材質 = LSZHケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 120 Ωシールド/非シールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様ペア数 = 2断面積 = 0.22 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 5.5mmシールドタイプ = 非シールド外側シース材質 = PVCシース色 = グレー特性インピーダンス = 77 Ωコアストランド = 7/0.2 mm長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全シールドマルチペア. 用途 2 コンピュータ、周辺機器、データ処理装置などの相互接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様ペア数 = 2断面積 = 0.76 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 4.2mmシールドタイプ = アルミホイル-PETテープ外側シース材質 = LSZHシース色 = グレー遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100mこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. ハロゲンフリーのシールドマルチペア. これらのケーブルは、ハロゲンフリーのポリオレフィン被覆が施されており、BS4066及びEC332パート3に準拠した難燃性、燃焼時の低発煙。導体は7 / 0225 mm (22AWG) 標準すずめっき銅製で、ポリオレフィンで絶縁され、カラー識別付きのペアでツイストされています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vアクチュエータ色 = 黒ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
920 税込1,012
翌々日出荷

仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間 定格電圧(V)DC30 接点構成SPST-NO ボタン形状ドーム ボタン色 動作特性ラッチ ケース色 端末仕様Solder Lug 保護等級IP67 照明なし 材質(コンタクト)銀に金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 作動力2N~5N カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc コンタクト定格電圧(V)DC24 機械的寿命(万回)100 接点バウンス時間10ms
1個
820 税込902
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 青LEDのカラー = 白ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,030 税込1,133
7日以内出荷


RS Pro EDLC スーパーRS Pro 100F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 2.7 、漏洩電流( 24 時間)が 0.6 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 16 Ω DC インピーダンスは 25 Ω です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 100F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.6 mA許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 100 m U/UTP Cat6 ケーブルは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )の外部ジャケットと HDPE 絶縁を備えています。24 AWG ゲージで、裸銅単線導体を備えています。このケーブルは、最小絶縁抵抗が 5000 M Ω Ω です。個別シールド及び材質: AL/ ポリエステル、外向き AL ホイル 絶縁寸法 :1.06 ± 0.05 mm ねじりレイの長さ:≦ 30 mm ケーブル長:≦ 200 mm 最大動作電圧: UL : 300 V
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = U/UTPシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,950 税込7,645
当日出荷


タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。. 達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。. アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

仕様手袋の主要用途 = 汎用手袋のサイズ = 9 - Mグローブ素材 = 綿手袋の主な色 = 白グローブの数 = 24CE Cat 1. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. RS Proマイクロドット再利用可能手袋は、柔軟性に優れた汎用の手袋で、100 %テリーコットン製です。手のひらと指の部分はPVCマイクロドット被覆で、優れたグリップ力を発揮します。手袋の裏側は、細部がステッチ加工されており、着け心地がよくしっかりフィットします。. 特長と利点:. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. 汎用. 100 %テリーコットン. 手のひらと指はPVCマイクロドット被覆. 優れたグリップ性. 優れた柔軟性. 細部をステッチ加工. 安全で快適にフィット. 規格: CE Cat 1. 18ゲージライナー
1袋(12個)
特価
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様手袋の主要用途 = 汎用手袋のサイズ = 8 - Sグローブ素材 = 綿手袋の主な色 = 白グローブの数 = 24CE Cat 1. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. RS Proマイクロドット再利用可能手袋は、柔軟性に優れた汎用の手袋で、100 %テリーコットン製です。手のひらと指の部分はPVCマイクロドット被覆で、優れたグリップ力を発揮します。手袋の裏側は、細部がステッチ加工されており、着け心地がよくしっかりフィットします。. 特長と利点:. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. 汎用. 100 %テリーコットン. 手のひらと指はPVCマイクロドット被覆. 優れたグリップ性. 優れた柔軟性. 細部をステッチ加工. 安全で快適にフィット. 規格: CE Cat 1. 18ゲージライナー
1袋(12個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様刃の長さ = 300 mm幅 = 12.5mm刃の厚さ = 0.63mmインチあたりの歯数 = 24材質 = バイメタルRS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。
1袋(5個)
989 税込1,088
7日以内出荷

関連キーワード