カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 椿本チエイン(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • シチズン(1)
  • 日研工作所(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
  • Vesrah(1)
  • Parallax Inc(1)
  • TIME(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs160-2」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストドリルビット RS PRO 160mm HSS 直径2mm シャンクサイズ2mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 160mm HSS 直径2mm シャンクサイズ2mmRS PRO
819税込901
1個
7日以内出荷
材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2mm全体長さ = 160mmRS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
BS3087. RS Pro 傾斜ワイヤカッターです. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質なワイヤカッターは、電気技術者の工具箱に追加するのに便利です。人間工学に基づいて設計された弓形ハンドルが長時間快適に使用でき、 PVC 製のカバーでしっかりグリップします。また、操作中に指を挟まないようにフィンガーガードも備えています。 軽量で堅牢なこれらのワイヤニッパは、ワイヤ切断用途向けの高速かつ効率的な工具で、正確な測定を可能にします。 特長と利点 精密作業向けの高品質のドロップ鍛造スチール製プライヤおよびカッター ベベルカット Durable 滑りにくい 2 種類の材質でできたハンドルグリップとフィンガーガード 用途 ワイヤカッター(ニッパ)は、家庭用と産業用のあらゆる用途で使用されています。プロトタイピングやデバイスアセンブリからケーブルの取り付けまで、ワイヤカッターは不可欠です。次の用途でよく使用されます。 電気技術者 保守作業員 エンジニア 面取り / ベベルワイヤカッターの利点は何ですか. ベベル切断ワイヤカッターはより頑丈なブレードを備えている傾向があり、 Durable がただし、フラッシュカッターとは異なり、カットワイヤに「スパイク」又は角度が残る傾向があり、繊細なコンポーネントを使用する場合には望ましくない可能性があります。必要に応じて、ワイヤのフラッシュカット又は直線カットが必要かどうかに応じて、カットタイプのワイヤカッターを選択することが重要です。 プライヤなどの他の工具にはケーブルカッターが組み込まれていますが、通常、専門のワイヤカッターを使用すると、より快適ですっきりとした、安全なワイヤ切断が可能になります。 このワイヤカッターは VDE 認定ですか. このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロームバナジウム鋼最大切断能力 = 2mm
RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2mm RS PRORS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 160 mmジョー長さ = 21mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2mm. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。特長と利点: サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2mm RS PRORS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:160 mm 最大切断能力:2mmRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RS PRO傾斜ニッパー. RS PRO の G12 シリーズ絶縁スチール傾斜ニッパーは、電気ワイヤやケーブルの切断用の高品質 VDE 認定ニッパーです。RS Pro 絶縁カッターは、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc での作業に最適で、電気に対する優れた保護性能を発揮します。この汎用カッターは、クロム仕上げのスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。この VDE 絶縁カッターは、 DuoTech ソフトグリップハンドルも備えており、使用時のグリップ性と快適性が向上しています。この汎用傾斜ニッパーは、通電中の回路や通電中の回路が存在する可能性のある領域での作業に最適です。特長と利点. VDE 絶縁、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc の作業に最適 DuoTech ソフトグリップハンドルにより、グリップ性と操作性が向上 電線やケーブルの切断に最適な傾斜ニッパー クロム仕上げのスチール構造により、優れた耐久性と腐食性を実現 さまざまなサイズが用意されています. 用途. 絶縁カッターは、通電中の作業や通電中の回路での作業に最適で、感電事故を防止しながら幅広い作業を確実に実行できます。絶縁プライヤは、次のようなさまざまな場所で一般的に使用されています。 鉄道のメンテナンス 電気工学 DIY インストール 電気技術者. よくある質問. 絶縁工具を使用する理由. 絶縁手動工具は、通電中の回路で作業する場合に感電事故を防止するために不可欠です。VDE 認定手動工具を使用すれば、鉄道の線路など、通電する必要がある回路で確実に作業することができます。通電中の回路や露出している通電中のコンポーネントで作業する場合は、絶縁工具が不可欠で、通電していないと感電事故や負傷、死亡のおそれがあります。絶縁工具を安全に使用する方法. 使用する前に、目で Visual Check を行って、亀裂、傷、切断部がないことを確認してください。内部の物質が露出し、怪我のリスクが高まるためです。 絶縁工具は、絶縁材を損傷するおそれのある鋭利な物体から常に保管し、保管しておいてください。 最大限の保護と長期間の耐用年数を確保するために、定期的に清掃および保守してください。 熱源から離れた場所に保管してください. 安全. 通電中の回路で作業する場合は、絶縁材で覆われていない工具の部品に触れないでください。最大限の保護を得るため、手袋やブーツなどの保護服を着用してください。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 160 mmジョー長さ = 23mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 80, ピッチ円直径 160mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 80, ピッチ円直径 160mmRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
モジュール = 2歯の数 = 80材料 = スチールボア内径 = 20mmピッチ円直径 = 160mmハブ径 = 60mmフェイス幅 = 20mmDIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VARS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.667出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 55V ac,電力:160VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 55V ac,電力:160VARS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 55V ac定格電力 = 160VA出力数 = 2二次電流 = 1.455A高さ = 46mm重さ = 1.7kg直径 = 109mm寸法 = 109 (Dia.) x 46mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:160VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:160VARS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×12ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)6.667出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VARS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.667出力数2
RS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RS RS PRORS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RSRS PRO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様ケーブルタイプ:絶縁ストリップ範囲:Maximum of 10mm2最大サイズ:10mm2全体長:160mmRS Pro絶縁ワイヤストリッピングプライヤ、160 mm. RS Proの絶縁ワイヤストリッピングプライヤで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。プラスチック絶縁の単線 / 多重より線のストリッピングに最適です。. 特長と利点. VDE認定. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ絶縁ストリップ範囲(mm2)Maximum of 10
RS PRO 圧着ダイセット ターミナル RS PRORS PRO 圧着ダイセット ターミナルRS PRO
9,070税込9,977
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:160VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:160VARS PRO
8,898税込9,788
1個
欠品中
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×12ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)6.667出力数2
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩRS PRO
199,800税込219,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エアレンチ RS PRORS PRO エアレンチRS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチエアラチェット、 160 rpm 、 95 NmRS Pro 1/2 インチエアラチェットは、エンジンやトラックのナットやボルトをすばやく簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。このラチェット式ソケットエアレンチは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。 高速な減速速度と簡単な速度制御を実現し、プログレッシブスロットルのレバーを押すだけです。また、このエアラチェットはわずか 1.26 kg の軽量で、長さ 293 mm となっているため、狭い場所でも作業 GET を実行できます。最大トルクは 95 Nm で、振動はわずか 1.13 m/s 2 です。ラチェット方向の変更は、ヘッドのローレット加工された正転 / 逆転ノブにより直感的に操作でき、ボールタイプのリテーナの所定の位置にさまざまなソケットを簡単にはめ込むことができます。 この工具は、 90 psi/6.2 bar の圧力で圧縮空気によって駆動され、最小ボア 3/8 インチのホースを使用して、標準の 1/4 インチ BSP ねじ込み式インレットに給排気します。輸送及び流通分野で一般的に使用されています。特長と利点.エアラチェット . 1/2 インチドライブ .最大トルクは 95 Nm . 1/4 インチ BSP エアインレット .最大許容作動圧力は 90 psi/6.2 バールです .推奨動作圧力は 90 psi/6.2 バールです .平均空気消費量は 73.6 リットル /2.6 立方フィート / 分 .回転数 160 rpm . 1.13 m/s 2 の振動 .長さ 293 mm . 91.6 dBA の騒音レベル .米国規格協会の静電放電に適合しています アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様エアツールの種類 = エアラチェット最大トルク = 95Nm平均空気消費量 = 73.6L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 160rpm長さ = 293mm
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ RS PRORS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/2 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/2インチ材料 = 真鍮シリーズ = IRBO互換性 = ISO 7241-1-Bタイプ = ユニオンロックスタイル = ボールロックシール材質 = FMKネジ規格 = BSPネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 160バール動作温度 Max = +180℃動作温度 Min = -15℃RS Pro 黄銅メス油圧クイックコネクトカップリング 1/2 インチ堅牢で安全なこの油圧クイックコネクトメスカップリングは、高圧動作に最適です。これにより、油圧オイルラインを何度も接続及び切断することができ、迅速かつ便利です。 この製品は黄銅製で、頑丈、 Durable 、耐腐食性を備えています。Viton R ラバーシールを使用し、極端な温度や過酷な化学薬品を使用した場合でも性能を発揮します。このクイック接続カップリングは、 -15 → +180 ° C の温度範囲で使用できますポペットバルブと機械的ロックボールを備えており、低い摩擦特性でしっかりと接続し、長いサービス寿命を実現しています。このカップリングを接続又は切断するには、外側スリーブを引くだけです。 油圧クイックコネクトカップリングは、 RS PRO の品質基準を満たすように、ストリングリテストされています。これは、 ISO 7241-1 シリーズ B 製品と完全に互換性のある国際標準化機構( ISO ) B カップリングです。シリンダ、ポンプ、マニホールドで使用されています。特長と利点.黄銅製油圧クイックコネクトカップリング .英国標準パイプ (BSP) 1/2 インチメスねじ .ユニオンタイプ .バイトン R フッ素エラストマー製シール .動作温度範囲: -15 ° C → +180 ° C .最大動作圧力: 160 bar .国際標準化機構( ISO ) 7241-B 製品との互換性 .ボールロックRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS Pro 圧着工具 RS PRORS Pro 圧着工具RS PRO
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = チューブ型ケーブルラグケーブルサイズ = 6 → 70 mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2最小ワイヤサイズ = 70mm2全長 = 225mmRS Pro油圧手動圧着工具. RS Proのヘビーデューティ端子(代表品番 ; 119-160 119-160 )をワイヤサイズ4 ~ 150 mm2のアルミ及び銅ケーブルに圧着するための油圧手動工具です。この油圧圧着工具のヘッドは、360 °回転するため、狭い場所にも届き、作業スペースが限られている場合でも使用できます。電源を必要としないので、外部での使用に最適です。コンパクトで軽量なので片手でも使用できます。交換可能なダイを圧着工具のヘッドにはめ込み、ハンドルを繰り返し引き絞ると圧着が完了します。全圧力に達すると自動解放バルブがカチっと鳴り、過圧力を防止します。トリガーを解決するとポンプ解放機構が作動し、圧着サイクルの途中まで解放できます。この油圧手動圧着工具には、10セットのダイを収納できるプラスチック製のキャリングケースが付属します。 ダイセットは別売りで、ワイヤサイズ10 ~ 70 mm2に対応します(代表品番 ; 445-891 445-891 )。. 特長と利点:. 狭い場所にも届く360 °回転式ヘッド. 片手で使えるコンパクト・軽量デザイン. 電源不要で外部での使用に最適. 4-150 mm2と幅広いワイヤサイズ圧着範囲. 圧着力: 36 kN. 5 → 8 mmの範囲で調整可能な圧着ストローク. 圧力最大を示して過圧力を防止する、自動解放バルブ. トリガの解放で作動するポンプ解放機構. 10セットのダイが入るプラスチックキャリングケース付属