677件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様チップタイプ = マイナスチップサイズ = 0.6 x 3.5 mmドライバータイプ = 絶縁刃の長さ = 100 mm全体長さ = 190 mmVDE/1000V認証 = ありブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = 酸化リンRS Pro絶縁マイナスドライバ. RS Proマイナスドライバです。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) ソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

内径 = 35mm。ベアリングユニットの種類 = テイクアップベアリングユニット。材料 = 鋳鉄。長さ = 129mm。幅 = 102mm。深さ = 42.9mm。。グリースニップル. ベアリングテークアップユニット、ノーマルデューティ - RS. テークアップユニットは、コンベヤベルトシステムのたるみを「持ち上げる(テークアップ)」ために使用します。 ナットはユニット本体のスロットに挿入します。ナットにはボルトが取り付けられており、駆動ベルトの張力を調整できるようになっています。RSテークアップユニットの本体は、鋳鉄製でメトリックベアリングが使われています。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 35 mmセラミックカートリッジ。併用可能製品 = モノブロック
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 20英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 81.19mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 19英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 77.06mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 17英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 51.83mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 17英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 69.11mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 35 mm径 コンデンサ材料 = ナイロン直径 = 35mmクリップ直径 = 35mmナイロン製取り付けクランプ. これらのRSブランドのクランプは、チューブ型コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定し、振動や衝撃などの物理的な応力から接続箇所を保護します。 この製品はナイロン設計になっているので、コンデンサの絶縁スリーブの摩耗性が低いという利点があります。このため、振動が重要になる用途に最適です。 これらのクランプの直径はおおよその値です。クリップを圧縮したり、延長したりすることで、コンデンサケースのサイズを少し変更できます。 表面実装又は中央取り付けに使用できます。 ねじとナットは付属していません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 15英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 10mmピッチ円直径 = 45.81mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 13英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 10mmピッチ円直径 = 39.79mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 13英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 10mmピッチ円直径 = 53.06mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 18英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 73.14mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 16英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 48.82mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 14英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 10mmピッチ円直径 = 57.07mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 17英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 51.83mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 18英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 54.85mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 15英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 61.09mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 15英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 45.81mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 35mm外径 = 44mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 35mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 35mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 35mm外径 = 45mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 19英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 57.87mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 16英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 12mmピッチ円直径 = 65.1mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様歯の数 = 14英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1ボアタイプ = パイロット最大穴径 = 8mmピッチ円直径 = 42.8mm材料 = スチールスプロケット幅 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 35mm外径 = 43mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 35mm外径 = 47mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 650mA汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷

仕様内径 = 35mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 23mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様内径 = 35mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 21mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 35mm外径 = 41mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 35mm外径 = 41mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様内径 = 35mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 17mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷