「sbc-15-d」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 83 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 40 lm寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 10 W口金 = BA15d直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
長さ(mm)35
直径(Φmm)16
消費電力(W)5
定格電圧(V)130
発光色クリア
寿命2000h
光束(Lm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT16
電球ベースBA15d
1袋(5個)
¥1,940
税込¥2,134
7日以内出荷
仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます
長さ(mm)54
直径(Φmm)16
定格電圧(V)24/30
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)250
光束(Lm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT16
電球ベースBA15d
1袋(5個)
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
長さ(mm)35
直径(Φmm)16
定格電圧(V)220/260
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)38
光束(Lm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT16
電球ベースBA15d
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
長さ(mm)35
直径(Φmm)16
定格電圧(V)48
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)100
光束(Lm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT16
電球ベースBA15d
1袋(5個)
¥1,820
税込¥2,002
7日以内出荷
仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます
長さ(mm)35
直径(Φmm)16
定格電圧(V)24ac
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)200
光束(Lm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT16
電球ベースBA15d
1袋(5個)
¥1,750
税込¥1,925
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA15d定格電流 = 400 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア光度 = 35 lm寿命 = 3000hT16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード