11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 175mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,740 税込6,314
7日以内出荷

RS Pro防振フランジマウント. RS Pro防振フランジマウントは、静荷重用途で、機械の振動を最大限絶縁できるように設計されています。小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの幅広い用途で使用できます。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰
仕様ネジサイズ = M10直径 = 151mm足高さ = 45mm静的負荷容量 = 220kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS Proの防振ゴム製マウントは、幅広い用途に最適です。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 148mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 0材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = 2ホールフランジフット形状 = 丸型シリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M10 防振マウントは天然ゴム製です。金属加工にはステンレススチールを使用します。最大耐荷重は 130 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M10直径 = 136mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 140kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 正方形kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M8 防振マウントはゴム製です。金属加工には軟鋼を使用します。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静的耐荷重は 40 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(能動と受動の両方)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M8直径 = 49mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 42kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 42kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 耐振動性マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静荷重は 59 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 85mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 60kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 60kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M8 防振マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静的耐荷重は 80 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M8直径 = 114mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 80kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 80kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro 防振RS Pro M6 耐振動性マウントはゴム製です。金属加工に軟鋼を使用しています。あらゆる方向に柔軟に対応できます。静荷重は 3.5 kg です。特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン
仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm足高さ = 20mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 3.5kg材料 = ゴム圧縮負荷 = 3.5kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様ネジサイズ = M6直径 = 64mm全体の高さ = 20mm静的負荷容量 = 9kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = 2ホールフランジフット形状 = 丸型kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro防振フランジマウント. RS Pro防振フランジマウントは、静荷重用途で、機械の振動を最大限絶縁できるように設計されています。小型ポンプ、エンジン、軽量電子機器などの幅広い用途で使用できます。低周波振動の絶縁(能動と受動の両方)を高レベルで実現 大きなたわみ容量で衝撃負荷を減衰
仕様ネジサイズ = M10直径 = 136mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 140kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS PRO 10
仕様ネジサイズ = M10直径 = 85mm足高さ = 25mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 40kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = SCM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷