カテゴリ
- 制御機器(12)
- 電気材料(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(9)
- メディアカバーマーケット(2,107)
- ホンダ(1,618)
- SIBATA(柴田科学)(1,278)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
- S.I.C.(SHINDO)(668)
- SIGNET(シグネット)(533)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(511)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- Simplism(428)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
- Silky(ユーエム工業)(375)
- SHINANO(信濃機販)(373)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(364)
- 雅(326)
- SIEMENS(286)
- ラムマウント(260)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](252)
- SKC(環境測定)(239)
- INSIZE(インサイズ)(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「si」の検索結果
特価
商品豆知識

RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740)
RS PRO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷赤色・黒色のわに口クリップが各1個入ったセット品。 4mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600V、1000Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けアクセサリです。 すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。 米国(ANSI/ESD S20.20:2014 )、欧州(BS EN61340-5-1:2007 )の静電制御基準に準拠して製造されています。仕様アクセサリタイプ = わに口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
Simplex ST/ST patch lead
RS PRO¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
Simplex ST-ST patch lead
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
2.54MM RISING CLAMP TERMINAL BLOCK
RS PRO¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様基板用端子台RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパ RS Pro Side 5インチ
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 5インチジョー長さ = 8mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
ニッパ RS Pro Side 5インチ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 5インチESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.6mmRS ESDヘビーデューティサイドカッター. 業務用のESD 5インチ安全サイドカッターは、ハイカーボンスチール製で優れた強度と耐久性を発揮します。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 スチールワイヤの切断には使用しないでください。
ニッパ RS Pro Side 4-1/2インチ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 4-1/2インチジョー長さ = 7mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
ニッパ RS Pro Side 4.5インチ
RS PRO¥5,098税込¥5,6081個翌々日出荷仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 4.5インチ材質 = クロームバナジウム鋼切削能力 ソフトワイヤ = <1.3mmRS Pro CR-Vサイドカッティングプライヤ. RSブランドのクロムバナジウムスチール製サイドカッティングプライヤは、細径ワイヤの保持、曲げ、ねじり、剥離、又は切断を行うのに最適な工具です。 また、このカッティングプライヤは、専門の電気技術者の工具キットにも加えるべき、市販の最も実用的なタイプの優れた手動工具です。. 特長と利点 ; デュアルツール ; クロムバナジウムスチール製 ; エルゴノミックハンドル
RS Pro ピンヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm SIBシリーズ
RS PRO¥36,980税込¥40,6781袋(20個)翌々日出荷仕様シリーズ = SIBピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 20行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 4.22mmテールピン長 = 3.96mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金RSシングルインライン基板対基板アダプタストリップ(2.54 mm、オス端子). 2.54 mmピッチを採用したシングルインライン基板対基板オス-オスピンのスナップ可能アダプタストリップです。 これらの基板スルーホール実装ヘッダストリップ(2.54 mm)には、金めっきのオス-オスコンタクト及びプラスチックハウジングが備わっており、テストポイント又は基板対基板コネクタに使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device
RS PRO¥9,898税込¥10,8881リール(1個)7日以内出荷仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
LC Simplex OM3
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード
LC Simplex SM
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様伝播モード:シングルモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
ST-ST lead Simplex
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)50規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
FC Singlemode OS1 Pigtail
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:白シース色白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
SC Simplex SM 900um x12 colours in bag
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様伝播モード:シングルモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
Ratchet crimp tool,6-150sq.mm wire size
RS PRO¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様圧着コネクタのタイプ = 工具フレームのみケーブルサイズ = 6 → 150 mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2最小ワイヤサイズ = 150mm2全長 = 440mmRS Proヘビーデューティ手動圧着工具フレーム. RS Proのヘビーデューティ手動圧着ラチェット工具フレームは、軽量で丈夫な設計で、アクセスが限られた場所で端子を圧着する用途に最適です。 3組の六角ダイセット(別売)と併用する場合は、ワイヤサイズ範囲6 ~ 150 mm2の端子を圧着できます。 フレームは回転式ラチェットレバー、可動式ハンドル、ハンドルロックカムを備えています。これにより、圧着作業の信頼性や効果が高まり、完全圧着が実現します。. 特長と利点. 軽量で丈夫な設計. アクセスが限られた場所での端子の圧着に最適. 幅広いワイヤサイズ範囲: 6 → 150 mm2(ダイと併用時). 回転式ラチェットレバー. 可動式ハンドル. ハンドルロックカム. 品番 ; 241-4726 241-4726 は、端子サイズが6 mm2、10 mm2、70 mm2、95 mm2用の圧着ダイ 品番 ; 241-4732 241-4732 は、端子サイズが16 mm2、25 mm2、35 mm2、50 mm2用の圧着ダイ 品番 ; 241-4748 241-4748 は、端子サイズが120 mm2及び150 mm2用の圧着ダイ
SC Simplex OM3 900um x12 colours in bag
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード