カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 制御機器(16)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SIEMENS(427)
  • 三菱ふそう(287)
  • ミツビシ(85)
  • BMW(55)
  • ホンダ(52)
  • WURTH ELEKTRONIK(47)
  • 日野自動車(32)
  • スバル(26)
  • マイクロソフト(24)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • トヨタ(19)
  • SPARKFUN(19)
  • ハーティング(16)
  • StarTech.com(16)
  • ニッサン(14)
  • 松吉医科器械(12)
  • KTM(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snap」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 電池ホルダ 4 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 スナップインRS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
安全バッテリホルダは、対応する D サイズ x 4 セル( SNAP を使用)ですシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 143 x 96 x 39mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 PCBRS PRO
189税込208
1個
7日以内出荷
バッテリホルダは、単四サイズ x 4 セル( SNAP Terminal 付き)に適合していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53 x 24.5 x 24mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スナップインRS PRO
149税込164
1個
翌々日出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全電池ホルダは、 V 電池に適しており、スナップ端子 Terminal を備えています。寸法は 53.4 mm 57.6 mm 29 mm です。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: PA6+25% ガラス繊維入りブラックカラー コンタクト材質: 0.3 mm りん青銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.7mm ステンレススチール認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 53.4 x 57.6 x 29mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ PCBRS PRO
169税込186
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池用RS Pro の電池ホルダは、 PP3 V 電池に適しています。コンタクトはスチールめっきのスズ製で、 ピンの SNAP 端子を備えています。認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 9 V電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 留め具RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スナップインRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた 9 V 電池サイズに適しており、寸法は 54.4 x 30.3 x 20.7 mm です。このホルダには、 6 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 A.B.S 樹脂ホルダー用途 バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54.4 x 30.3 x 20.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリードRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の 9 V 電池サイズに適しており、寸法は 54.4 x 30.3 x 20.7 mm です。このホルダには、 6 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 A.B.S 樹脂ホルダー ワイヤサイズ: 26 AWG用途 バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54.4 x 30.3 x 20.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 2 スナップインRS PRO
279税込307
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal での サイズの電池に適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ: 0.8 mm セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 62.6 x 55.8 x 23.5mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 スナップインRS PRO
269税込296
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単 サイズ電池に適していて、寸法は 58 64 16 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 64 x 16mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 スナップインRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの サイズ電池に適しており、寸法は 109 mm 54.5 mm 24 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.8mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 真鍮ニッケルめっきのリベット素材用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 109 x 54.5 x 24mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 8 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 8 スナップインRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単 サイズ電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C のスプリングワイヤ PP 樹脂 セル数 :8.用途 CR1220 および CR1216 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 2 スナップインRS PRO
339税込373
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズ、 セルバッテリ(スナップ端子 Terminal Mount 付)に適しており、寸法は 71.2 mm 73.2 mm 31.2 mm です。この電池ホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点ホルダー材質: PP 94HB 樹脂 ばね材質: 0.9 mm スチールニッケルめっき リベット素材:真鍮ニッケルメッキ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 71.2 x 73.2 x 31.2mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 2 スナップインRS PRO
169税込186
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた単三サイズ電池に適しており、寸法は 54.4 30.3 20.7 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57 x 16.5 x 26mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 6 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 6 スナップインRS PRO
319税込351
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、スナップ Terminal の単三サイズ電池に適しており、寸法は 58 45 28 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数 :6.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 6マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 45 x 28mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 2 スナップインRS PRO
209税込230
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単三サイズ電池に適しており、寸法は 57 16.5 26 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57 x 16.5 x 26mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 スナップインRS PRO
269税込296
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、スナップ Terminal 付きの単三サイズ電池に適しており、寸法は 53.8 mm 5.05 mm 12.8 mm です。このホルダには、 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スプリング素材はニッケルめっきスチール製 真鍮ニッケルめっきのリベット素材 セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53.8 x 5.05 x 12.8mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリードRS PRO
449税込494
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全バッテリホルダは、リード線 150 mm とスイッチを備えた V 電池に適しています。寸法は 68.3 mm 33.3 mm 21.1 mm です。このワイヤリード取り付け電池ホルダはふた LID を備えており、回路及び部品の電池漏れによる損傷を防止し、保護します。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スイッチ: SS-12F-15-G4認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.3 x 33.3 x 21.1mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリードRS PRO
379税込417
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ( SNAP Terminal 付き)に適しています。寸法は 54.4 mm 37.5 mm 5.3 mm です。安全バッテリホルダには、 LID を保持し、保護するための蓋が付いており、回路と部品の電池漏れによる損傷を防止します。特長と利点材質: ABS 樹脂 6 ピンのスナップ Terminal を装備 スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 54.4 x 37.5 x 5.3mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω SMB コネクタ - ストレートケーブル取り付け信頼ブランドの RS Pro のストレートケーブル取り付け SMB コネクタです。このサブミニチュア RF コネクタは、同軸ケーブル間のユニオンを形成するために使用されます。このデバイスは、金ボディや金コンタクトめっきなどの高品質素材から製造され、最適な信号転送に最適です。よく見られることで、 RF コネクタは Snap-on カップリング機構により、すばやい接続 / 取り外し、振動に対する保護、圧着終端、及び連続使用による損傷に対する耐性を提供します。この RF コネクタはどこで使用されていますか.SMB コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理向けに独自のケーブル仕様を作成する場合に最適です。用途では、 RG174/U 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理されると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディメス SMB コネクタ サブミニチュアサイズ 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 終端:圧着 特性インピーダンス: 50 Ω 動作周波数: 4 GHz 通常の極性 動作電圧 :500 V材料高品質の金めっきボディ及びコンタクトめっき ベリリウム銅コンタクト材質ですCoax ケーブル対応RG174/Uまた必要とすることができるRS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。RS Pro ラチェット式ハンドル圧着工具は、あらゆる RF 同軸コネクタに最適です。RS 品番 (: 683-1639) : 683-1639用途Wi-Fi ネットワーク アンテナ ラジオ PC / LAN GPS 基地局
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +85℃表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ シールドなし RS PRORS Pro RJアダプタ シールドなしRS PRO
999税込1,099特価
1個
当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンD-Subメス, RJ45シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mmModular Data Adaptors. Modular jack adaptors with integral RJ11 and RJ45 sockets and moulded black covers have colour coded leads with male and female crimped contacts for loading into 9 or 25-way D connector plugs and sockets. Assembled 'D' connectors snap fit into adaptor covers to provide a neat interface assembly. Finger operated jack screws are included.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台 RS PRORS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台RS PRO
360税込396
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子台カバー併用可能製品端子台
RS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台 RS PRORS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台RS PRO
2,110税込2,321
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプシュラウドキット併用可能製品端子台
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 2 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:2 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:2RS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 2長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:2 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:2RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 2長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3RS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 3コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:6 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:6RS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 6長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 2 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M6, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 3極, M6, パネルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M6プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = Snap-In M6 Series接合型 = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, M6, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 2極, M6, パネルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 2実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M6プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = Snap-In M6 Series接合型 = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M6, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 5極, M6, パネルマウントRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 5実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M6プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 2.0Aシリーズ = Snap-In M6 Series接合型 = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3RS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:6 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:6RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 6長さ = 2mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 2 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 6極, M6, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 6極, M6, パネルマウントRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M6プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 2.0Aシリーズ = Snap-In M6 Series接合型 = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M6, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 3極, M6, パネルマウントRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M6プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オスIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = Snap-In M6 Series接合型 = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm RS PRORS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mmRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応