カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • スナップオン(Snap-on)(5)
  • KTC(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Tech-EV(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • スーパーツール(1)
  • Wera(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • KANON(中村製作所)(6)
  • SIEMENS(428)
  • WURTH ELEKTRONIK(47)
  • ホンダ(43)
  • マイクロソフト(25)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • SPARKFUN(18)
  • ハーティング(15)
  • StarTech.com(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snap on」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタ RS PRORS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω SMB コネクタ - ストレートケーブル取り付け信頼ブランドの RS Pro のストレートケーブル取り付け SMB コネクタです。このサブミニチュア RF コネクタは、同軸ケーブル間のユニオンを形成するために使用されます。このデバイスは、金ボディや金コンタクトめっきなどの高品質素材から製造され、最適な信号転送に最適です。よく見られることで、 RF コネクタは Snap-on カップリング機構により、すばやい接続 / 取り外し、振動に対する保護、圧着終端、及び連続使用による損傷に対する耐性を提供します。この RF コネクタはどこで使用されていますか.SMB コネクタは、プロジェクト又は一般的な修理向けに独自のケーブル仕様を作成する場合に最適です。用途では、 RG174/U 同軸ケーブルとともに使用され、終端処理されると、高品質の RF 信号を送信する準備が整います。すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。特長と利点ストレートボディメス SMB コネクタ サブミニチュアサイズ 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 終端:圧着 特性インピーダンス: 50 Ω 動作周波数: 4 GHz 通常の極性 動作電圧 :500 V材料高品質の金めっきボディ及びコンタクトめっき ベリリウム銅コンタクト材質ですCoax ケーブル対応RG174/Uまた必要とすることができるRS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。RS Pro ラチェット式ハンドル圧着工具は、あらゆる RF 同軸コネクタに最適です。RS 品番 (: 683-1639) : 683-1639用途Wi-Fi ネットワーク アンテナ ラジオ PC / LAN GPS 基地局
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG174/Uサイズ = サブミニチュア動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = 金℃動作温度 Max = +85℃表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ シールドなし RS PRORS Pro RJアダプタ シールドなしRS PRO
999税込1,099特価
1個
当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンD-Subメス, RJ45シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mmModular Data Adaptors. Modular jack adaptors with integral RJ11 and RJ45 sockets and moulded black covers have colour coded leads with male and female crimped contacts for loading into 9 or 25-way D connector plugs and sockets. Assembled 'D' connectors snap fit into adaptor covers to provide a neat interface assembly. Finger operated jack screws are included.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台 RS PRORS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台RS PRO
2,110税込2,321
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプシュラウドキット併用可能製品端子台
RS PRO 丸型コネクタ, 6極, M6, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 6極, M6, パネルマウントRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M6プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 2.0Aシリーズ = Snap-In M6 Series接合型 = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M6, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 3極, M6, パネルマウントRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M6プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オスIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = Snap-In M6 Series接合型 = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台 RS PRORS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台RS PRO
360税込396
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子台カバー併用可能製品端子台
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M6, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 3極, M6, パネルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M6プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = Snap-In M6 Series接合型 = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, M6, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 2極, M6, パネルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 2実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M6プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = Snap-In M6 Series接合型 = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M6, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 5極, M6, パネルマウントRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 5実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M6プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 2.0Aシリーズ = Snap-In M6 Series接合型 = スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3RS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:6 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:6RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 6長さ = 2mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 2 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3RS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 3コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:6 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:6RS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 6長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 2 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 2 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:2 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:2RS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 2長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:2 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:2RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Snap-In M6 Series芯数 = 2長さ = 2mコネクタ1 = スナップインコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 5 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm RS PRORS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mmRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応