「spd クリート」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,160
税込¥1,276
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:173 → 218 V ac (電圧不足)、242 → 288 V ac (過電圧)●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●ターミナルタイプ:ねじ●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:300 → 380 V ac (電圧不足)、420 → 500 V ac (過電圧)●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●寸法:17.5 x 66.5 x 89 mm●UL認定. LXシリーズ - 三相リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 相間の電圧を測定 SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ショートローラーレバーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀めっき銅ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. ミニチュアマイクロスイッチ16 A. V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。. 確実なスナップ式 長期間の機械的 / 電気的寿命 微細な銀コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:はんだパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ機械的寿命:100000OperationsCSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: ; 317-572 317-572 、 ; 317-588 317-588 銀コンタクト: 品番: ; 317-601 317-601 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:12 → 24 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:12 → 24 V dc●遅延時間:0 → 30秒●幅:17.5mm●UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 3 相低 / 過電圧リレー、相シーケンス付きRS Pro 3 相監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー構成: DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 位相障害 , 相順幅 = 17.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 3 相低 / 過電圧リレーRS Pro 3 相電圧リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 位相シーケンスに関係なく動作します 欠相とニュートラル損失 1 を検出します 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664 寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール幅 = 17.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:6 @ 400 acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NCIP評価:IP40操作力:600グラム動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V0 ハウジングコンタクト材質:銀機械的寿命:110Operations動作温度範囲:-20 +85℃IEC 60947-5-1. ミニチュアドアインターロックリミットスイッチ. このスイッチは、ドアのインターロック及び自動制御の機能に最適です。. 移動距離の長いプランジャ スナップ式動作 簡単に配線できるクイックコネクト端子 電気的及び機械的寿命: 1000000回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro 3 相障害シーケンス及び低電圧リレー RS Pro 3 相電圧監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての相(及びニュートラル(該当する場合))が存在し、設定されたトリップレベル内で測定された位相電圧を備えている必要があります。本製品は、相回転 / シーケンスを監視しません。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断して、機器を保護します。特長と利点コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間の電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間の電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視し、 1 つ又は複数の位相で低電圧状態を検出します 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧遮断レベルの調整 時間遅延の調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3電圧検出範囲 = 243 → 540 V電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順遅延時間 = 0.2 → 10s動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード