カテゴリ
- 制御機器(70)
- 電気材料(40)
- 作業工具(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- 機構部品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 物流用品(5)
- 清掃用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(8)
- SURE(石崎電機製作所)(241)
- オカムラ(岡村製作所)(626)
- Hirschmann Test & Measurement(575)
- 三菱ふそう(442)
- Nestle(ネスレ)(218)
- エスコ(197)
- コスモスビード(191)
- 武藤化学(183)
- 雅(175)
- カーメックス(173)
- 修理(173)
- SPARKFUN(160)
- ホンダ(143)
- 大阪魂(131)
- ユナイテッドアスレ(101)
- エレコム(96)
- トヨタ(96)
- WatchGuard(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(140)
「sure」の検索結果
特価

RS PRO トルクスキーセット L形 18ピース
RS PRO¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷RS PRO 18ピースTorxレンチ・Torxドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。さまざまなサイズのL形TorxレンチとTorxドライバの両方を備えているため、ほとんどのTorxドライバ用途に適しています。 Lレンチは、各ヘッドに異なるサイズのデュエルエンドを備え、Torxドライバは人間工学に基づいたハンドルを備えており、長時間使用できる快適性と制御性を実現します。このセットは、一般用途と専門用途の両方に最適です。 TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxレンチは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。便利なプラスチック製ホルダに収納されているため、工具を安全かつ確実に整理できます。 特長 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 ブロー成形プラスチック製収納ケース入り 高品質クロムバナジウム鋼製 このセットで用意されているサイズは. Torxドライバ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torxレンチ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。逆に、ドライバスタイルのTorxドライバは、より狭いスペースで使用できるため、精密な用途に適しています。 改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。仕様個数 = 18形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げ
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷RS Pro ユニバーサル制御キャビネットキーです RS Pro の制御キャビネットキーは、さまざまな用途に最適なソリューションです。この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点8 in 1 のダブルジョイント設計 360 ° 回転するキーヘッドで、 2 つの機能を搭載しています 高トルク T ハンドル ピボットインサート スイベルアーム及びコネクタ仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 三角形のソケットサイズ: 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 円錐形: 3.5 mm 重量: 91 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム仕様キープロファイルの数 = 8キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
RS PRO クロスレンチ 亜鉛仕上げ
RS PRO¥589税込¥6481個翌々日出荷RS PRO 9仕様キータイプ = クロスレンチボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クロスレンチキー 亜鉛仕上げ
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷RS Pro Universal JointKey Quadro コントロールキャビネットキーです 制御キャビネットキーが必要な場合、 RS Pro は最適この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点JointKey Quadro です 360 ° 回転するクロスキーヘッド ドライブ識別マーク ツイスト機構で 8 種類のプロファイルに対応 高トルクの T ハンドルに形成 強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn ) 仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 三角形のソケットサイズ: 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm ユニバーサル 1/4 インチビットホルダ(マグネット付き 1/4 インチの正方形でソケットレンチを保持 円錐形: 3.5 mm 重量: 105 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム仕様キープロファイルの数 = 13キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
RS PRO トルクスキーセット L、T 14ピース
RS PRO¥15,980税込¥17,5781セット7日以内出荷仕様個数 = 14セット内容 = T10<矢印 / >T40形状 = L、Tショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = つや消しクロム(T字型Torxレンチ), (L字型Torxレンチ)
RS PRO トルクスキーセット L形 9ピース
RS PRO¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷いたずら防止の終了は、長い「脚」だけです. 9ピーススター改ざん防止L形ドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。このセットは、レンチの一端に従来のTorxヘッド、もう一端に改ざん防止Torxヘッドを備えたデュアルエンドで、一般的な用途と専門用途に最適です。TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxキーは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。使いやすいプラスチック製ホルダにプリントされたサイズガイドが付属しているため、移動中に工具を安全かつ整備して保管できます。 特長 DIN911規格に準拠 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 プラスチック製収納ケース入り 高品質ナジウム鋼製Chemical Black使用 DIN 911規格 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。仕様個数 = 9セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化
RS PRO トルクスキーセット L形 8ピース
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro 型 Torx レンチ 本セット、ロング ARM です RS Pro のロング ARM 型 Torx レンチ 本セットは、高品質で Durable なレンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で Torx 留め具と併用するのに最適です。Torx 設計は、ねじヘッドに挿入されたときにレンチが滑ることを防ぎながら、緩みや締め付け時に高いトルクを確保します。 Torx レンチは、クロムバナジウムモリブデンスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーもブラック仕上げで、美しい外観と本格的な外観を実現しています。この長い 字型 Torx レンチセットは、 T9 T40 のサイズの 個のレンチを含むため、 Torx レンチがさまざまな DIY 作業に対応できるようになっています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 ?サイズを含む ピースセット: T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ?クロムバナジウムモリブデンスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮 ?美しい外観とプロフェッショナルな外観を実現する黒色仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ?長い ARM 設計により、埋め込み型または手の届きにくいトルクスねじで使用可能 ?プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ロング ARM 型 Torx レンチセットは、あらゆる工具セットに優れたレンチセットで、さまざまな用途で Torx ねじをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。長い 字型はトルクを強化し、 Torx 先端部は留め具にしっかり接続します。ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。Torx レンチセットは、業務用及び家庭用の DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: PC T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 クロムバナジウムモリブデンスチール 黒仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの Torx レンチが含まれます。 T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torx レンチの全長はどのくらいですか? セット内の Torx レンチには、次の長さがあります。 T9 91.5 mm T10 92.5 mm T15 103 mm T20 114 mm T25 130 mm T27 146 mm T30 165 mm T40 182 mm Torx ねじを使用する利点は何ですか? Torx ねじ又は留め具の独自のポイント設計により、滑るリスクを最小限に抑えて Torx レンチやドライバを確実に挿入することができ、ねじの損傷を防止します。また、トルクも向上しており、快適で使いやすい操作環境が実現されています。仕様個数 = 8セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T9形状 = L形ショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒
RS PRO トルクスレンチ T形
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート仕様個数 = 1サイズ = T15形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
RS PRO トルクスキーセット 7ピース
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷スターペンナイフスタイルドライバ. ニッケルめっきフレームに収納されたスターレンチのペンナイフセット レンチはクロムバナジウム鋼製で、焼き入れと焼き戻しを施し、耐食性に優れたメタルガン仕上げ T6~T20またはT9~T40のセットを用意仕様個数 = 7セット内容 = T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ガンメタ
RS PRO トルクスキーセット 8ピース
RS PRO¥4,598税込¥5,0581セット7日以内出荷仕様個数 = 8セット内容 = T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質 = バナジウム鋼仕上げ = サテン
RS PRO トルクスレンチ T形
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート仕様個数 = 1サイズ = T10形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
RS PRO トルクスレンチ T形
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート仕様個数 = 1サイズ = T40形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
RS PRO トルクスレンチ T形
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート仕様個数 = 1サイズ = T25形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
RS PRO トルクスレンチ T形
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷個数 = 1。サイズ = T40。形状 = T形。ショート/ロングアーム = ロング。材質 = クロムモリブデン鋼。仕上げ = クロム。。T型ハンドルドライバ. クロムモリブデンバナジウム鋼製のブレード 磁気チップ
RS PRO トルクスレンチ T形
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート仕様個数 = 1サイズ = T20形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
RS PRO トルクスキーセット 直線 6ピース
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷個数 = 6。セット内容 = T6、T7、T8、T9、T10、T15。形状 = 直線。材質 = 鉄。。RS Pro Torx レンチ. RS Pro のこの 6 ピース Torx レンチセットには、一般的なサイズの TORX ヘッドレンチが含まれています。Torx は、六芒星の形の貫入があるタイプのねじで、さらに大きなトルクをかけられるように設計されています。このため、セキュリティを強化する必要がある場合によく使用されます。 この堅牢な工具はクロム仕上げのバナジウムスチール製で、長い信頼性の高いサービス寿命を実現しています。このキットは、人間工学に基づいた楕円形ハンドルも備えており、従来の Torx ドライバよりも回転力をかけることができます。 この TORX レンチセットは業務用途に最適です。 キットの内容 Torx T ハンドルドライバ x 6 T6 T7. T8 T9 T10 T15 特長と利点 高品質トルクスセット 保護を強化するため、プラスチックケースに入っています 人間工学に基づいた楕円形で快適で安全なグリップを実現 用途 Torx レンチ又は Torx 六角レンチは、よりヘビーデューティ用途に使用される、より人間工学に基づいたタイプの Torx ドライバです。Torx レンチ(スターキー)は、 Torx ねじを締める、又は緩める必要がある場所で使用します。 機械及び工業生産 電子機器 プロトタイピング TORX ヘッドねじにはどのような利点がありますか. Torx ねじは、 Star ねじとも呼ばれ、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。「接触点の圧力」、「聴覚」、および過度の「末端負荷」要件を運転者が事実上排除できるという利点があります。「舐め」リスクを軽減することで、ねじを損傷する可能性が少なく、ドライバの摩耗や損傷が少なくなります。そのような TORX は、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として一般的に使用されています。 お手入れ RS Pro Torx ドライバ 10 点セットなどの高品質の工具キットを入手することは投資です。きちんとお手入れすれば、大きな見返りが期待できます。ドライバを使用しないときは、付属のプラスチックケースに入れておくことをお勧めします。収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。シリカゲルパックがある場合は、工具と一緒に工具箱に入れておくと錆が発生せず便利です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO トルクスレンチ T形
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷個数 = 1。サイズ = T40。形状 = T形。ショート/ロングアーム = ロング。材質 = クロムモリブデン鋼。仕上げ = クロム。。T型ハンドルドライバ. クロムモリブデンバナジウム鋼製のブレード 磁気チップ
RS PRO トルクスキーセット T形 10ピース
RS PRO¥7,998税込¥8,7981セット7日以内出荷長さ T6は93 mm、T7は102 mm、T8は104 mm、T9は107 mm T10は110 mm、T15は113 mm、T20 / 25 / 27 / 30は104 mm. RS Pro T ハンドル Torx レンチ. RS Pro のこの 10 ピース Torx レンチセットには、一般的なサイズの TORX ヘッドレンチが含まれています。Torx は、六芒星の形の貫入があるタイプのねじで、さらに大きなトルクをかけられるように設計されています。このため、セキュリティを強化する必要がある場合によく使用されます。 この堅牢な工具はクロム仕上げのバナジウムスチール製で、長い信頼性の高いサービス寿命を実現しています。このキットは、人間工学に基づいた T 字型ハンドルも備えており、従来の Torx ドライバよりも大きな回転力をかけることができます。 この T ハンドル TORX レンチセットは、業務用途に最適です。 キットの内容 Torx T ハンドルドライバ x 10 T6 T7. T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 特長と利点 保護性能を高めるプラスチック製工具ロールが付属します 人間工学に基づく T 型ハンドルにより、快適でしっかりとしたグリップが実現されています 大きな接触領域、応力集中なし 用途 Torx レンチ又は Torx 六角レンチは、よりヘビーデューティ用途に使用される、より人間工学に基づいたタイプの Torx ドライバです。Torx レンチ(スターキー)は、 Torx ねじを締める、又は緩める必要がある場所で使用します。 機械及び工業生産 電子機器 プロトタイピング TORX ヘッドねじにはどのような利点がありますか. Torx ねじは、 Star ねじとも呼ばれ、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。「接触点の圧力」、「聴覚」、および過度の「末端負荷」要件を運転者が事実上排除できるという利点があります。「舐め」リスクを軽減することで、ねじを損傷する可能性が少なく、ドライバの摩耗や損傷が少なくなります。そのような TORX は、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として一般的に使用されています。 お手入れ RS Pro Torx ドライバ 10 点セットなどの高品質の工具キットを入手することは投資です。きちんとお手入れすれば、大きな見返りが期待できます。ドライバを使用しないときは、付属のプラスチックロールに入れておくことをお勧めします。収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。シリカゲルパックがある場合は、工具と一緒に工具ロールに入れておくと錆が発生せず便利です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. RS Pro TハンドルTorxレンチ10本セットは、プロ及び愛好家向けに設計された工具です。このセットはクロムバナジウムスチール製です。頑丈なプラスチックのTハンドルで完璧なグリップを実現するだけでなく、必要に応じてさらに大きなトルクにも対応します。レンチは生産設備などのアクセスが限られる用途や回転が必要な用途に最適です。仕様個数 = 10セット内容 = T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
RS PRO トルクスレンチ T形
RS PRO¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート仕様個数 = 1サイズ = T30形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
RS PRO クロスレンチ
RS PRO¥589税込¥6481個7日以内出荷RS Pro ZDC mm 三角レンチですRS Pro mm 三角形キーは、亜鉛仕上げで、長さは 75 mm です。特長と利点ヘッド幅 49 mm 亜鉛ダイキャスト三角キー用途 1/4 回転カムロックに使用RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クロスレンチキー 65 x 65 mm 亜鉛仕上げ
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様キープロファイルの数 = 12能力 = 65 x 65 mmキータイプ = クロスレンチボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = 亜鉛
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
RS Pro ソケット レンチセットセット 39ピース
RS PRO¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷仕様ドライブサイズ = 1/4 inセットタイプ = Socket & Bit & Wrench Setドライブ種類 = 正方型個数 = 39仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RSソケット39個セット. 1/4インチのスクエアドライブソケット / ビットのセットは、スチール製の保管ケースに収納されています。. Sure Driveシステムを使用すれば、ソケットの平らな面を確実に把持し、高いトルクをかけてもソケットが潰れません。 鍛造クロムバナジウム鋼製、ソケットはサテンクロムメッキ仕上げ 45歯のスリムヘッド押ボタン式リリースラチェットで、8 °の最小円弧移動が可能
RS PRO リスレッダ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷RS Proリスレッダ. RS Proのリスレッダです。すり減ったねじの再生に使用します。特長と利点. 電気系統の筐体の損傷したねじをきれいにしてねじ切り 精密研磨されたHSS製タップ C-PLUSソフトグリップハンドル仕様ねじ = M4材質 = 高速度鋼ハンドル材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リスレッダ
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷RS Proリスレッダ. RS Proのリスレッダです。すり減ったねじの再生に使用します。特長と利点. 電気系統の筐体の損傷したねじをきれいにしてねじ切り 精密研磨されたHSS製タップ C-PLUSソフトグリップハンドル仕様ねじ = M3.5材質 = 高速度鋼ハンドル材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スクイーズボトル
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.危険物の類別非危険物
RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V
RS PRO¥66税込¥731個翌々日出荷RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥399税込¥4391個翌々日出荷RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
RS PRO 結束バンド, 450mm x 8mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(50個)7日以内出荷RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 50 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant仕様長さ450mm、幅8mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数50、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度539.6N、シリーズCVR、最大バンドル直径128mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 165mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥379税込¥4171袋(100個)7日以内出荷RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant仕様長さ165mm、幅2.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度78.5N、シリーズCVR、最大バンドル直径43mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 160 mm高さ = 91 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 160 x 160 x 91mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09RALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 75 x 80 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 75 x 160 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 57 mm高さ = 80 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 57 x 125 x 80mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしRALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応