5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 黄色メスパネルソケットは 4 mm コネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。 長さは 24.5 mm です。ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 黄色
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

RS PRO 12
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

RS PRO 12
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

RS Pro 青色メスパネルソケットは 4 mm のコネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。 長さは 24.5 mm です。ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 青色
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナソケット - メスRS Pro のバナナソケットシリーズをご紹介します。このメスソケットコネクタは、一般的な 4 mm シュラウド付き / シュラウドなしバナナプラグ / ワイヤとかん合します。点検時に、これらのコネクタの一端にはシュラウド付きメスソケットがあり、ニッケル、スズめっきコンタクト、 M12 x 0.75 mm ねじ付きボディ、そして反対側に 4.8 mm ファストンタグが付いています。高電圧( 1 kV )で動作し、定格電流は 24 A です。ナット及びワッシャが付属します。使用箇所 バナナソケットは主に、ケーブルを接続する電子機器又は電気製品に使用されます。4 mm リファレンスは、プラグコネクタを受け取る穴のサイズです。カスタム電源プロジェクト、エンクロージャユニット、改修、摩耗したソケットや破損したソケットの修理に最適です。別名:バナナジャック パネル取り付けテストソケット特長と利点4 mm シュラウドバナナソケット ニッケル又はスズめっきコンタクト 4.8 mm ファストンコネクタ ナット及びワッシャが付属します シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 複数の色を用意 5個入りパック仕様切抜き穴径: M12 x 0.75 直径: 14.5 mm 長さ: 24.5 mm 定格電流: 24 A 定格 1000 V CAT IIIのインストール方法すばやく簡単に設置できます。穴をパネルに開けて、ソケットを所定の位置にねじ込み、ワッシャと固定ナットが付属しています。この作業は、プロ又は DIY 愛好家が行うことができます。考慮事項RS Pro では、バナナソケットに対応するさまざまなメススペードコネクタを用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。 RS Pro の 4 mm バナナソケット黒 RS 品番: (224-7423) 224-7423 又は (191-7888) 191-7888 グリーンの RS 品番: (224-7424) 224-7424 又は (191-7889) 191-7889 RS 品番: (224-7427) 224-7427 又は (191-7891) 191-7891用途計測器 コネクタプロジェクトをテストします 電気・電子機器の修理
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000Vコネクタサイズ = 4 mmAコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

関連カテゴリ