カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SUGICO(スギコ)(18)
- NSK(日本精工)(4)
- SPARKFUN(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 満点商会(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- HAMACO(1)
「to-108」の検索結果

ベアリングユニット RS PRO 4穴 30mm
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 108mm。幅 = 108mm。深さ = 40.2mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 83mm。。RS PRO V11
ベアリングユニット RS PRO 2穴 45mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷内径 = 45mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 188mm。幅 = 108mm。深さ = 52.2mm。取付穴サイズ = 19mm。取付穴 センター to センター = 148mm。。2ボルトフランジベアリングユニット. 2ボルトフランジベアリングアプリケーション. 農業、ベーカリー、建設、林業、海洋、繊維機械など、2ボルトフランジベアリングは多様な用途で使用されています。フランジベアリングユニットを使用する利点. フランジベアリングユニットには、メートル法又はヤードポンド法単位のインサートオプションがあります。 初期の中程度の位置の不一致に対応できる設計を採用しています。