カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「to-108sa」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
  • パイプ用アジャスト脚フランジ付 SUGICO(スギコ)

    パイプ用アジャスト脚フランジ付

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.0耐荷重N(kgf)900穴径Φ9.2×2最短寸法(mm)35最長寸法(mm)72
  • 耐震金具(アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途パイプアジャスト脚固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト脚用 中子 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚用 中子

    SUGICO(スギコ)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
  • パイプアジャスト脚ロング中子 SUGICO(スギコ)

    パイプアジャスト脚ロング中子

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
  • 耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最大荷重(kN)9.8
  • 厨房ステンレスシンク用アジャスト脚 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房ステンレスシンク用アジャスト脚

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1セット(2本)
    当日出荷
    傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
    用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40適合パイプ径(Φmm)38本体高さ(mm)88本体幅(mm)40最大荷重(kN)9.8適合パイプ厚(mm)1
  • アングル用アジャストボール TO-122 SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
    材質(ボルト)SUS303ねじ山W3/4×10山
  • パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
    材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
  • パイプ用樹脂アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用樹脂アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    材質PP、SUS304最短寸法(mm)25最長寸法(mm)70
  • ロングアジャストボール SUGICO(スギコ)

    ロングアジャストボール

    SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • アジャスト脚 TO-65シリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-65シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)24517
  • 耐震金具(アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途パイプアジャスト脚固定用適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS304
  • 耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    ・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途パイプアジャスト脚固定用適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS304
  • 厨房ステンレスシンク用アジャスト脚 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房ステンレスシンク用アジャスト脚

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    当日出荷
    傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
    用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40適合パイプ径(Φmm)38本体高さ(mm)88本体幅(mm)40最大荷重(kN)9.8適合パイプ厚(mm)1.2
  • 耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途アングルアジャストボール固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひけし 消火器ボックス 半埋込扉付 満点商会

    ひけし 消火器ボックス 半埋込扉付

    満点商会
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    半埋込タイプの消火器ボックスです。
    用途消火器格納箱材質スチールポリッシュホワイト適合ブラケット6-E(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)292×615×151.2(d66.2)
  • アングル用アジャストボール TO-122F SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122F

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
    ねじ山W3/4×10山
  • アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 130シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • DV継手チーズ 東栄管機

    DV継手チーズ

    東栄管機
    64税込70
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
  • カクラックエルボ(ブラック) 東栄管機

    カクラックエルボ(ブラック)

    東栄管機(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • カクラックスリットソケット 東栄管機

    カクラックスリットソケット

    東栄管機
    129税込142
    1個
    9日以内出荷
    材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニルホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36