「to-220 ヒートシンク」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様併用 = TO-220長さ = 20mm幅 = 35mm高さ = 20mm寸法 = 20 x 35 x 20mm熱抵抗 = 17.9℃/W材料 = アルミTO220、押出成形、17.9℃/W. 信頼のRSブランドがお届けするこのアルミ押し出し成形ヒートシンクは、TO220及び同様のデバイス用です。 使用が見込まれる特定動作環境下ですべてのヒートシンクの効果をテストすることが推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,160
税込¥3,476
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用 = TO-220トランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥590
税込¥649
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = スプリングクリップ併用 = TO-218、TO-220、TO-247、TO-3Pトランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥710
税込¥781
7日以内出荷
TO-220 用の RS Pro ヒートシンクトランジスタスプリングクリップですトランジスタに取り付けタブがない場合は、この RS Pro トランジスタスプリングクリップに垂直取り付けヒートシンクを使用します。このクリップは一元的に最大 7.5 kg の強力な圧力を発揮するため、ヒートシンクはより多くの熱を外部環境に伝達でき、デバイスの温度を可能な限り低く保つことができます。 この亜鉛めっきヒートシンクトランジスタスプリングクリップは、腐食に強い透明不動態化仕上げとなっています。ヒートシンクパネルやパッドの厚さに合わせて使用できるため、この丈夫なクリップは汎用性に優れています。TO220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P などのパワートランジスタを単一の固定ポイントとして機能します。 2 つのトランジスタに使用できる丸穴は 1 つだけです。ヒートシンクは、コンピュータの CPU などの電気機器に使用されている受動的な金属部品で、過熱を防止します。RS Pro 製品に含まれているこのクリップは、耐久性についてテスト済みです。特長と利点ヒートシンク・トランジスタ・スプリング・クリップ TO-220 、 TO218 、 TO247 、 TO3P 用 絶縁電圧: 1000 V EU 指令 2011/65/EU および 2015/863 の安全性に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件下で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の品質と仕様に準拠した静電制御基準です 安全性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用可能製品 = TO-220
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
RS PROヒートシンクトランジスタスプリングクリップ
仕様アクセサリタイプ = スプリングクリップ併用可能製品 = TO-218、TO-220、TO-247、TO-3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 非標準、押出成形、幅54mm x 高さ38mm
仕様長さ = 37.5mm幅 = 54mm高さ = 38mm寸法 = 37.5 x 54 x 38mm熱抵抗 = 4.2K/Wカラー = 黒パッケージタイプ = TO-218, TO-220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード