33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックの定格電圧は、 12 V ac/dc 、動作周波数は 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の黄色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 青色ライトモジュールは、点灯と点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 青ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm本体色 = 青℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 緑色ライトモジュールは、点灯と点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 緑ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 赤色ライトモジュールは、点灯及び点滅の光効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 赤ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V ( AC )から 300V ( AC )の範囲で動作します。DIN 96 スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 300 V ac の測定範囲の入力電圧を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0V ac から 500V ac の入力電圧範囲の測定が可能です。DIN 96 スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 250 V ac の測定範囲の入力を備えています。DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm アンバーライトモジュールは、点灯及び点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = アンバーランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro の 96mm x 96mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0V dc から 500V dc の範囲であることを意味します。DIN 96 スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。この動きは、磁石、ピボットに吊り下げられたアルミニウム製 Coil 、ヘアスプリング、宝石のメカニズムで構成されている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 15mV ~ 600VDC 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DCディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 92mm幅 = 92mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 500 V ac の測定範囲に対応しています。DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 66 (100 A)mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 300 V ac の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 100 Hz の周波数範囲での電圧測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電圧計の公称範囲は 6V ~ 1000V 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 250 V ac の測定範囲の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 100 Hz の周波数範囲での電圧測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電圧計の公称範囲は 6V ~ 1000V 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = ACディスプレイのタイプ = アナログ高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 72 (30 → 60 A) mm精度 = 0.01動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷



関連カテゴリ