カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • コスモスビード(519)
  • 日本理化学器械(NRK)(159)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • 三商(47)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(41)
  • 桐山製作所(39)
  • アズワン(25)
  • ニシキ工業(18)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
  • パナソニックコネクト(16)
  • CKD(13)
  • コンバム(旧:妙徳)(13)
  • MARKLESS STYLE(13)
  • TRUSCO(12)
  • TOKIO(藤沢工業)(12)
  • climbing(クライミング)(10)
  • サンワサプライ(7)
  • 東京スクリーン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-15」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO DINレール 2m x 15mm x 5.5mm RS PRORS PRO DINレール 2m x 15mm x 5.5mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro ミニチュア TOP Hat DIN レール 2000 mm x 15 mm x 5.5 RS Pro TS-15 ミニ DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用できます。TS-15 レール又はミニチュア TOP ハットは、冷間圧延スチール製で、亜鉛めっきが施され、透明不動態化処理されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。さまざまな長さのものがあり、溝付き / 溝なし(穴あき)プロファイルが用意されているため、取り付けや配線が簡単です。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 15 x 5.5 mm (長さ x 幅 x 高さ) EN60715 に準拠しています DINレールとは何ですか. DIN レールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧コンポーネントを取り付けるために使用される金属製レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。 なぜRS ProミニチュアトップハットDINレールを使用するのですか. RS Pro DIN レールを使用すれば、電気部品を安全確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。省スペース. DIN レール端子及び小型の DIN 取り付け部品をより小さなスペースに収容できます。時間の節約 - DIN 取り付け部品をレールに簡単にスライド又ははめ込むことができます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。コスト削減. DIN レールは、コンポーネントの取り付け密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減できるため、コスト効果の高いソリューションとなります。
仕様互換性 = ミニトップハット長さ = 2m奥行 = 15mm高さ = 5.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS Pro ミニトップハット 溝付き 1m x 15mm x 5.5mm RS PRODINレール RS Pro ミニトップハット 溝付き 1m x 15mm x 5.5mmRS PRO
5,198税込5,718
1袋(5個)
当日出荷
仕様互換性 = ミニトップハット長さ = 1m幅 = 15mm高さ = 5.5mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN 46277. ミニチュアトップハットDINレールTS 15 F. 業務用品質の15 mm DINレールのシリーズには標準又はスロット付きがあり、様々な長さが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS Pro トップハット(深い) 溝付き 500mm x 35mm x 15mm RS PRODINレール RS Pro トップハット(深い) 溝付き 500mm x 35mm x 15mmRS PRO
6,798税込7,478
1袋(4個)
当日出荷
仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 CRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS Pro トップハット(深い) 溝なし 1m x 35mm x 15mm RS PRODINレール RS Pro トップハット(深い) 溝なし 1m x 35mm x 15mmRS PRO
6,698税込7,368
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 CRoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コネクタ RS PRO 2190.2シリーズ RS PROD-SUB コネクタ RS PRO 2190.2シリーズRS PRO
7,498税込8,248
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2STKシリーズヒューズ遮断端子. STKヒューズ遮断端子は、コンパクトなサイズで場所をとりません。 ヒンジレバーはヒューズを保持するために使用され、開位置でロックします。. コンビフットはTS 35/TS 32にスナップ又はTS 15レールの取り付けフットにスナップ 接続断面積 最大4 mm2 STK1はヒューズに対応(5×20/5×25) 小型設計 遮断端子としてソリッドリンクと共に使用可能寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25ベージュシリーズ2190.2定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)16(UL)、6.3(CSA)、6.3(IEC)ケーブル22~12AWG、【CSA】4mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
DINレール RS Pro G 溝付き 500mm x 32mm x 15mm RS PRODINレール RS Pro G 溝付き 500mm x 32mm x 15mmRS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = G長さ = 500mm幅 = 32mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.035. GタイプDINレールTS 32RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS Pro G 溝付き 1m x 32mm x 15mm RS PRODINレール RS Pro G 溝付き 1m x 32mm x 15mmRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様互換性 = G長さ = 1m幅 = 32mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.035. GタイプDINレールTS 32RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS Pro G 溝なし 500mm x 32mm x 15mm RS PRODINレール RS Pro G 溝なし 500mm x 32mm x 15mmRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様互換性 = G長さ = 500mm幅 = 32mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.035. GタイプDINレールTS 32RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS Pro G 溝なし 1m x 32mm x 15mm RS PRODINレール RS Pro G 溝なし 1m x 32mm x 15mmRS PRO
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様互換性 = G長さ = 1m幅 = 32mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.035. GタイプDINレールTS 32RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール RS Pro トップハット(深い) 溝付き 1m x 35mm x 15mm RS PRODINレール RS Pro トップハット(深い) 溝付き 1m x 35mm x 15mmRS PRO
7,998税込8,798
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 CRoHS指令(10物質対応)対応