カテゴリ
- 機構部品(259)
- 制御機器(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- メカニカル部品(14)
- 物流用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 電気材料(3)
- 安全標識(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(6)
- ホンダ(1,143)
- イトーキ(830)
- TRUSCO(427)
- 三菱ふそう(319)
- オカムラ(岡村製作所)(313)
- Altrider (アルトライダー)(300)
- PITWORK(日産)(292)
- IDEC(和泉電気)(225)
- モートーン(211)
- ニッセイ(202)
- 塚本無線(158)
- SMC(140)
- SPARKFUN(140)
- メディアカバーマーケット(128)
- エレコム(107)
- YAMAHA(ヤマハ)(94)
- MAZDA(マツダ)(91)
- フエニックス・コンタクト(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(391)
「tw」の検索結果
特価

キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 64 x 64mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷TW80シリーズ備品キャスター . シングルペダル式、プッシュオフ / プッシュオン操作 スイベル半径: 65 mm仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 101mmホイール幅 = 12mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン固定プレート寸法 = 64 x 64mm取付穴の数 = 4重量クラス = ライトデューティ
キャスター RS PRO, 取付けプレートサイズ 64 x 64mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷TW80シリーズ備品キャスター . シングルペダル式、プッシュオフ / プッシュオン操作 スイベル半径: 65 mm仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 101mmホイール幅 = 12mm回転 = スイベル固定プレート寸法 = 64 x 64mm取付穴の数 = 4重量クラス = ライトデューティ
RS PRO ソケットセット1/4インチ 11ピース
RS PRO¥4,698税込¥5,1681セット翌々日出荷RS PRO 11ピースソケットビットセット(1/4インチ). 1/4インチソケットレンチ及びインパクトレンチと併用するための頑丈で耐久性の高いソケットビットセットです。スパナ、Tri-wing、Torxビットを含む11個の高品質のソケットビットが取り付け可能なソケットレールに付属しています。クロムバナジウムスチール製のソケットとビットにより、優れた強度特性と防錆及び防腐性を兼ね備え、耐摩耗性に優れた頑丈なソケットビットセットを実現します。幅広い用途での使用に最適で、燃料注入や自動車作業での使用に最適で、狭いコンパクトな場所での手の届きにくい固定具やねじをすばやく取り外すことができます。セットの内容. 1/4インチTorxビット: T6、T8、T10 1/4インチスパナビット: 4、6、8、10 mm 1/4インチトリアウィング: TW1、TW2、TW3、TW4. 特長と利点:. ソケットビットセット 1/4インチスクエアドライブ ソケット及びインパクトレンチに最適 クロムバナジウム構造 クロム仕上げのソケットと黒めっきビット 取り付け可能なソケットレールが付属 . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 11ソケットヘッドタイプ = スパナ、Torx、Tri-Wingラチェット付属 = なしVDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼セット内容 = Torx x 3、スパナ x 4、Tri-WIng x 3
RS Pro 危険警告ラベル Warning Very Hot Water 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 50 x 70mm
RS PRO¥729税込¥8021袋(5個)当日出荷仕様テキストメッセージ = Warning Very Hot Waterテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 一般的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄パッケージごとの数量 = 1高さ = 70 mm幅 = 50mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
スイベルキャスター RS Pro タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 28 x 28mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(4個)翌々日出荷仕様ホイール径 = 30mm負荷容量 = 30kg全高 = 38mmホイール幅 = 33mm固定プレート寸法 = 28 x 28mm回転 = スイベルアプリケーション = 家具タイヤ材質 = ナイロン内蔵ブレーキ = なし取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 4.3mmハブ材質 = ナイロンTWシリーズ家具キャスター. 半円形ホイールカバー 黒仕上げ
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥399税込¥4391個翌々日出荷RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
Glass fibre pencil - 4mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro ガラス Fiber Pencil-4 mm 信頼できる、信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に含まれる研磨性のあるガラス繊維の鉛筆は、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材の準備や錆止めに最適です。また Durable Lightweight 設計により、手の届きにくい場所でも正確で精密なクリーニングを行うための優れたツールです。ガラス繊維のペンの推進の行為はあなたが達成したいと思う研摩性のレベルによって露出されるべきガラス繊維のより少しを、可能にする。ガラス Fiber が短いほど、ツールの作用が研磨されます。 特長と利点 ペンシルアクションを推進してガラス繊維の研磨性を調整します バリ取り、清掃、バリ取りに最適です 金属、木材、プラスチックなど、さまざまな素材に対応 一般的な用途 ガラス繊維の鉛筆は次のような多数の適用の色々な仕事に使用される ModelCraft 車両のメンテナンス 銀器 芸術および技術 ガラス繊維の鉛筆は何であるか。 ガラス繊維の鉛筆は準備のために準備ができた木、金属およびプラスチックのような色々な材料をきれいにするのに使用することができるおよび脱錆する金属である多目的な用具。それらは頻繁にあなたが必要とする研摩性のレベルによって繊維の多くかより少しを露出する推進の行為を特色にする。 ガラス Fiber 鉛筆の使用方法 ガラス繊維の鉛筆で最もよい結果を達成するためには、ある特定の技術が要求される。敏感な繊維のために、柔らかいブラシの打撃はガラス繊維の研摩性がハードワークをするように推薦される。グラスファイバの破片や素材が接触すると皮膚に炎症を起こすことがあるので、保護手袋を着用して表面を磨耗させることをお勧めします。 制御方法ガラス繊維の剛毛の長さを変える グラスファイバの毛を伸ばすためには、毛を巻き戻すか、露出させるかによって、鉛筆の TOP のダイヤルを時計回りまたは反時計回りに回します。 グラスファイバは補充できますか。 ガラス繊維が磨耗したり、短すぎる場合は RS Pro グラスファイバー製の毛先(などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換でき) などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換できます (514-874) 。仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 4mm
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 19mmねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO アセタール
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。 コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。 耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。 ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ材質アセタールホースジョイントホースジョイナー適合ホース内径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向チーズコネクタジェンダーオス
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 20 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C仕様内径 = 20mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 青, S/FTP
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷LANカテゴリ = Cat6am。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = S/FTP。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = LSZH。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C。。IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568CRoHS指令(10物質対応)対応
ステムスイベルキャスター RS Pro
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(4個)7日以内出荷仕様ホイール径 = 50mmネジサイズ = M10内蔵ブレーキ = Y取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 家具負荷容量 = 50kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 54mm軸高さ = 15mm機能 = ツインホイールホイール幅 = 39mmハブ材質 = ナイロン回転 = スイベルTWシリーズ家具キャスター. 半円形ホイールカバー 黒仕上げ
スイベルキャスター RS Pro タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(4個)7日以内出荷仕様ホイール径 = 50mm負荷容量 = 50kg全高 = 63mmホイール幅 = 39mm固定プレート寸法 = 38 x 38mm回転 = スイベルアプリケーション = 家具タイヤ材質 = ナイロン内蔵ブレーキ = あり固定センター = 26 x 26mm重量クラス = ライトデューティ取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 5.3mmハブ材質 = ナイロンTWシリーズ家具キャスター. 半円形ホイールカバー 黒仕上げ
タケノコ継手 RS PRO ポリアミド
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 4mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ポリアミドコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = RRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP材質ナイロン呼び径(inch)1/4ホースジョイントホーステールアダプタ適合ホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向エルボーコネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 5mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ポリアミド
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ポリアミドコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = R材質ポリアミド呼び径(inch)1/8ホースジョイントホーステールアダプタ適合ホース内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向エルボーコネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO ポリアミド
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 4mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ポリアミドコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = R材質ポリアミド呼び径(inch)1/8ホースジョイントホーステールアダプタ適合ホース内径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向エルボーコネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 12mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP材質ナイロン呼び径(inch)1/2ホースジョイントホーステールアダプタ適合ホース内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向エルボーコネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP材質ナイロン呼び径(inch)1/4ホースジョイントホーステールアダプタ適合ホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向エルボーコネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP材質ナイロン呼び径(inch)3/8ホースジョイントホーステールアダプタ適合ホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向エルボーコネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 12mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースカップリング ホース内径 6mm アダプタ ナイロン
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 6mmカップリングコネクタタイプ = アダプタボディ材質 = ナイロンねじ接続 = 1/4 in BSP オスねじの呼び径 = 1/4インチカップリングジェンダー = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートねじのジェンダ = オスねじ規格 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 12mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP材質ナイロン呼び径(inch)3/8ホースジョイントホーステールアダプタ適合ホース内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向エルボーコネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP材質ナイロン呼び径(inch)1/2ホースジョイントホーステールアダプタ適合ホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向エルボーコネクタジェンダーオス
RS PRO ホースカップリング ホース内径 12mm ナイロン
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 12mmボディ材質 = ナイロンねじ接続 = 1/2 in BSP オスねじの呼び径 = 1/2インチカップリングジェンダー = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートねじのジェンダ = オスねじ規格 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO ナイロン
RS PRO¥3,098税込¥3,4081袋(5個)7日以内出荷ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
LIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 125KG
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷許容荷重 = 125kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラック 125 kgこの RS Pro 軽量アルミ折り畳みトラックは、台車と呼ばれることもあり、重い荷物又は複数の荷物を所定の位置から移動できます。この折り畳み台車は保管が簡単で、すばやく折って(及び二度と)収納できます。大型のトウプレートは、折りたたんで戻すこともできます。最大荷重が 125 kg のこのアルミフレームは頑丈でありながら軽量です。 ゴム製クッションホイールは、直径 175 mm で、困難な地形でも効果的に作業できるように設計されています。 優れたトラクションにより、重い荷物を取り扱うときに、折り畳み式トラックを安定した状態に保つことができます。1500 mm の伸縮性保持ストラップが付属しているので、荷重を固定できます。このトラックは、さまざまなユーザーに合わせて伸縮式の実用的なハンドルを備えており、さまざまな長さに延長できます。 これらの台車は、倉庫に保管されているだけでなく、配送にも使用されています。軽量で操作が簡単なため、自宅や庭仕事にも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大積載量は 125 kg です .ホイール径 175 mm . 1,110 mm (高さ) x 520 mm の折られない寸法 (幅) x 510 mm (奥行) . 770 mm (高さ) x 500 mm の折り返し寸法 (幅) x 65 mm (奥行) .折り畳み式トウプレートの寸法は 485mm(W) x です 350 mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO インジケータライト 6.3 V ac/dc ウェッジ 200 mA
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用仕様定格電圧 = 6.3 V ac/dc口金 = ウェッジ定格電流 = 200 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 5 lm寿命 = 20000h直径(Φmm)6.7端子の種類はんだ保護等級IP67定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
Roller Element with Roller R9 green, Cag
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Green Axis preassembled仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 red, Cage
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Red Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 yellow, C
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Yellow Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 black, Ca
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応