RS PRO 11ピースソケットビットセット(1/4インチ). 1/4インチソケットレンチ及びインパクトレンチと併用するための頑丈で耐久性の高いソケットビットセットです。スパナ、Tri-wing、Torxビットを含む11個の高品質のソケットビットが取り付け可能なソケットレールに付属しています。クロムバナジウムスチール製のソケットとビットにより、優れた強度特性と防錆及び防腐性を兼ね備え、耐摩耗性に優れた頑丈なソケットビットセットを実現します。幅広い用途での使用に最適で、燃料注入や自動車作業での使用に最適で、狭いコンパクトな場所での手の届きにくい固定具やねじをすばやく取り外すことができます。セットの内容. 1/4インチTorxビット: T6、T8、T10 1/4インチスパナビット: 4、6、8、10 mm 1/4インチトリアウィング: TW1、TW2、TW3、TW4. 特長と利点:. <ul> <li>ソケットビットセット </li> <li>1/4インチスクエアドライブ </li> <li>ソケット及びインパクトレンチに最適 </li> <li>クロムバナジウム構造 </li> <li>クロム仕上げのソケットと黒めっきビット </li> <li>取り付け可能なソケットレールが付属 </li> </ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 11ソケットヘッドタイプ = スパナ、Torx、Tri-Wingラチェット付属 = なしVDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼セット内容 = Torx x 3、スパナ x 4、Tri-WIng x 3
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード