85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銀取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 24RS Pro USB-Cコネクタ. 信頼性の高いRS Proブランドの業務用品質のUSB Cコネクタシリーズです。このUSB Cライトアングルソケットは、スリムでコンパクトなデザインで、小型の携帯型デバイスに最適です。基板実装ソケットは、ユニークなリバーシブルの接続を特長とし、常に一度で正確にかん合できます。一般的な用途には、スマートフォン、タブレット、PC、カメラが含まれます。 品番 ; 895-0552 895-0552 には、ロックスプリング機能が搭載されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
830 税込913
当日出荷

仕様ジェンダー = メス, オスボディ向き = 横型取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = CRS Pro USBタイプCコネクタ. RS ProのこのUSB Cアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. USB Cメス-USB Cオス. 前面又は背面取り付け. デュアルタイプも用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
ポート数2 コネクタメス・オス RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプType C ボディ向き横型
1個
4,010 税込4,411
当日出荷

RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
ポート数1 コネクタメス・オス RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプType C ボディ向き横型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ソケットUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
欠品中

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = PCBUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP68ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.1接続方向 = ストレートポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = PCBUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = PCBUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP68ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = PCBUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ソケットUSBバージョン = 3.1接続方向 = ストレートポート数 = 1シリーズ = USB-C動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき .内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300 . USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ.タイプ A 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき.内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.8 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 75mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 406.18kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 70mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 327.3kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 60mm全体の高さ = 45mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 230.24kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

防振ゴムは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M5直径 = 15mm全体の高さ = 10mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 16.93kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 50mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 156.64kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 45mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 161.24kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 18kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 22mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 62.1kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 39.34kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 20.24kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M5直径 = 16mm全体の高さ = 18mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 13.8kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

防振ボビンは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M16直径 = 100mm全体の高さ = 55mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 794.66kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 28mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS PRO V10
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 80mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 757kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ゴム製マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 22mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 40.94kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

防振ダンパは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M2.5直径 = 6mm全体の高さ = 8mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 4.7kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 26kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 16mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 9.9kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 178.02kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 33.96kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 194.58kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

防振ボビンは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 28mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 113.16kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

ゴム製マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 18kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 60.5kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

振動、衝撃、騒音を抑制する必要がある問題に対するコスト効果の高いソリューションです。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 42.32kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷