仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 白コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.5mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 黒コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2ワイヤのスタイル = UL3239コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.5mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 青コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 1.58mmUL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード