「usb b-a」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro オス USB B- メス USB A USB ケーブル、 150 mmOTG ( On The Go )電話又はタブレットを USB 互換デバイスに接続する必要がある場合は、フラッシュドライブ、 USB カードリーダー、及び周辺機器をリンクする RS Pro オス - メス USB B-USB A ケーブルを検討してください。14 cm ケーブルの一方の端にはオスマイクロ USB B コネクタがあり、もう一方の端にはメス USB A コネクタがあります。高速 USB 2.0 機能を備えているため、最大 480 Mbps の高速データ転送が可能です。 RS Pro 製品の中には、耐久性と信頼性を保証このケーブルは、耐熱性のある黒色 PVC ジャケットと耐摩耗性コネクタフードでコーティングされているため、未使用時に接続部に埃が付きません。 一部のデバイスでは、正常に機能するためにさらにドライバが必要になります。特長と利点 USB B-USB A ケーブル 長さ 150 mm オス - メスコネクタ 最大転送速度 480 Mbps の USB 2.0 On The Go ( OTG )デバイスに対応 USB 1.0 との後方互換性ありRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
長さ = 30mm。コネクタ1 = USB B。コネクタ 2 = USB A。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。外被色 = グレー。代表規格 = RoHS対応。。USB Aメス-USB Bオスジェンダーチェンジャー. このRS Proケーブルアダプタは、片側がメスUSB Aコネクタで、反対側がオスUSB Bコネクタになっています。この長さ28. mmのオスメス変換器は、USB 1.1及びUSB 2.0に対応しています。. 特長と利点. 長さ: 28 mm. USB 1.1及びUSB 2.0対応. USB Bメス-USB Bオス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro防水Micro USB-Bケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水Micro USB-Bケーブルアセンブリシリーズです。 このIP67ケーブルアセンブリは、黒色の28 AWGケーブルと頑丈な熱可塑樹脂ハウジングコネクタで構成されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金めっきが施されています。 これらのIP68ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点. IP67定格. 堅牢なケーブル. 高耐久設計. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 軍事. 自動化. 屋外用ディスプレイ
仕様長さ = 2mコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67等級, IP68等級, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
長さ = 3m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。。RS PRO USB 2.0タイプB-タイプA USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をタイプAオスコネクタ、もう一方の端をタイプBオスコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用すると、標準のUSB-B周辺機器をすべてホストPCに接続できます。. USBタイプAコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。タイプAコネクタは最も一般的なタイプで、フラットな形状と長方形の形状があります。プラグコネクタは、マウス、キーボード、プリンタなど、コンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用し、またメモリスティックにも組み込まれています。ケーブルのプラグは、ホストデバイス(デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなど)のタイプAのメスポート又はレセプタクルに接続します。タイプAコネクタは形状が同じであるため、1.1、2.0、3.0など、すべてのUSBバージョンでサポートされています。たとえば、バージョン2.0プラグはバージョン1.1及び3.0のポートとかん合します。. USBタイプBコネクタとは. このUSBコネクタタイプは正方形で、上部がわずかに丸みを帯びているか、又は上部に四角の突起が付いています。このコネクタは一般に、スキャナやプリンタなどの大型デバイス用のコンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用され、またメモリスティックにも組み込まれています。ケーブルのプラグは、デバイスのタイプBメスポート又はレセプタクルに接続します。バージョン2.0及びバージョン1.1のUSBタイプBコネクタは同じ形状をしているため、バージョン1.1のプラグはバージョン2.0のポートとかん合します。ただし、バージョン3.0のプラグはバージョン3.0のレセプタクルにのみ対応しています. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbpsの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. USB BをUSB Aポート対応デバイスに接続する場合に使用 USB 1.1との互換性あり 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このケーブルは、USBタイプBポートを備えた周辺機器を、タイプAポートを備えたホストPCに接続するために使用します。代表的な用途には、プリンタやスキャナとホストデスクトップPC、タブレット、ラップトップとの接続などがあります。タイプBポートは、外付けストレージデバイス、ドライブ、ルータ、ゲームコンソールにもあります。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送できます。USBケーブルの一方の端をデバイスに挿入し、もう一方の端をホストPCに挿入します。接続されるとデータは自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 10mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 2 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適合する卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは白色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、 PVC フードを備えているため、最適な性能と保護が実現されています。この高性能 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタなど、充電、電力、データの転送が必要なさまざまなデバイスの接続に最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 様々な用途に最適 用途 USB A オス -B オスケーブルには、さまざまな長さと色の製品があり、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行います。USB A オス -B オスケーブルには、コネクタ、保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースが含まれます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなデバイスをコンピュータに接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク ドライブ ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB タイプ A コネクタとタイプ B コネクタの違いは何ですか USB タイプ A コネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形の形状があります。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。タイプ B コネクタは、 TOP 部分がわずかに丸みを付けたり突出したりするクォーク形状を採用しています。このタイプのコネクタは、プリンタ、スキャナなどの大型デバイスの端部で一般的に使用され、メス B コネクタ及びアダプタに適合します。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか この USB ケーブルは、最大 480 Mbit/s の速度を実現できます
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
RS Pro オス USB A- オス USB B USB ケーブルです RS Pro の高品質オス USB A- オス USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 0.5 mm 長さ 2 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています 用途 これらの USB ケーブルは、次のような多くの用途と互換性があります。 サーバー プリンタ装置 スキャナ ハードドライブ マイクロホン マウス キーボード 外付けハードドライブ カメラ RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
RS Pro NewLink 15 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 15mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
オス USB A- オス USB ケーブル、 m 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドの RS Pro がお届けする、この高品質 USB ケーブル製品は、プリンタや外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続したり充電したりするのに最適です。この USB ケーブルは、一方の端にオス USB コネクタ、もう一方の端にオス USB コネクタを備え、デバイス上の該当するメス USB ポートと互換性があります。Durable Black PVC シースと銅合金コンタクトを備えたこのケーブルは、迅速で信頼性の高い接続を実現します。RS Pro のこの USB ケーブル製品は、 USB 2.0 をサポートしています。 USB 2.0 は最も一般的なタイプの つで、さまざまなデバイスに対応しています。 特長と利点 さまざまな長さを用意 USB 及び USB メスポートと互換性があります デバイスをコンピュータに簡単に接続できます データ転送速度が 480 Mbps USB 2.0 銅合金コンタクトにより信頼性の高い接続を実現 Durable PVC シース 用途 USB オス A-USB オス ケーブルは、ホスト PC 又はラップトップを使用して、さまざまな周辺機器の接続、充電、又は給電を行うために一般的に使用されています。また、互いに接続してデータを転送することもできます。USB ケーブルにはさまざまな長さのものがあり、さまざまなコネクタタイプを備えています。オス USB A- オス USB ポートは、次のような機器で一般的に使用されています。 ラップトップ PC 外付けハードドライブ コンソール プリンタ ルータ よくある質問 USB 2.0 とは USB 2.0 は、ケーブルが実現できるデータ転送速度を決定する USB (ユニバーサルシリアルバス)規格の一種です。USB 2.0 は非常に汎用性の高い USB タイプで、 USB 互換性のあるほとんどのデバイスで使用されています。USB 2.0 を使用すると、デバイスは最大 480 Mbps のデータを転送できます。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、ほとんどのデバイスで見られる最も一般的なタイプの USB コネクタです。角形プロファイルを備えており、コンピュータやラップトップの USB メスポートと互換性があります。USB コネクタは、 1.1 2.0 3.0 ポートなど、すべての USB タイプとも互換性があります。 USB コネクタとは USB オスコネクタは、カメラ、スキャナなどのデバイス用のケーブル終端に一般的に見られるコネクタの一種です。上面にわずかな丸みを付けた四角形の突起があります。. .. .. .. TOPUSB ポートと互換性があり、多くの場合、 1.1 2.0 3.0 を含むすべての USB 規格と互換性があります。 どのようなサイズがありますか? (2012475) 2012475 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012476) 2012476 オス USB A- オス USB ケーブル、 m (2012477) 2012477 オス USB A- オス USB ケーブル、 3M (2012478) 2012478 オス USB A- オス USB ケーブル、 m
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ