XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様長さ = 4m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ケーブル形状 = 丸型mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183容量 = 5.6nF/100m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196外径 = 5.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様長さ = Cat6終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = LSZH配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183容量 = 5.6nF/100m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●深さ:13.3mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●RS Proモジュラデータコネクタ. RS Proがお届けする、ネットワーク、テレコム / 通信用のモジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22の各タイプがあります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト. 最大電流容量: 1.5 A. 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc. ポリカーボネートの本体構造. IDCコンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,610
税込¥6,171
5日以内出荷
AWG26
ケーブル形状ツイストペア
コアストランド(mm)7/0.16
シールドUTP
ストランド径(Φmm)0.16
ストランド数7
外径(Φmm)5.2
減衰量(dB)37.4 dB
材質(シース)PVC
導体ストランドスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧 = 10 → 80 V dc。カウントモード = 時間。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力方式 = 電圧。接続タイプ = スペード端子。リセット方法 = リセットなし。表示桁数 = 6。実装タイプ = DINレール。カウント方向 = アップ。文字の高さ寸法 = 3.6 mm。カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm。測定範囲 = 0 → 99999.9h。。RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 8mm internal diameter, 15mm outer diameter and 5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 8mm外径 = 15mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 17mm internal diameter, 25mm outer diameter and 4mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 17mm外径 = 25mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 4mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
色 = 黄/黒。バックの材質 = LDPE。幅 = 75mm。長さ = 100m。厚さ = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.17mm。プリプリント = なし。引張強度 = 0.6 N/cm, 1 N/cm, 2N/cm。。RS PRO 黒/黄色バリケードテープ 100 mRS PROのこの黒/黄色バリケードテープを使うと、容易に危険を警告することができます。危険な機器の存在を強調し、公共エリアや作業場の危険区域を遮断することができます。 よく目立つ幅75 mm、長さ100メートルのテープです。LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製のため、高レベルの屈曲に耐えるだけでなく、高温にも耐える強度と柔軟性も備えています。テープの色は黒と黄で、危険をはっきりと示すことができます。また、ADR(欧州協定)、IATA(国際航空運送協会)とIMDG(国際海上危険物)によって定められた、道路、空中、海上での危険物輸送に関するコードにも準拠しています。 このテープは、一般的に建設現場でのつまづきの危険性、穴の警告、貨物輸送や他の産業環境での有毒化学物質の表示に使用されます。特長. 黒/黄色バリケードテープ . LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製 . テープ長: 100 m . テープ幅: 75 mm . 危険区域の強調に適する . ADR(European Accord Dangereux Routier)、IATA(International Air Transport Association)、IMDG(International Maritime Dangerous Goods)規格に準拠RS ProRS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 13mm。外径 = 20mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水アプリケーション、 13 mm インナーダイアム。この RS Pro ホースパイプは、灌漑システム、冷蔵装置、エンジン冷却水ライン向けの水、油、冷却液に安全に使用できます。柔軟性、 Durable で、標準的なホースクリップを使用してすばやく取り付けられます。 内部が高張力の合成強化されているため、この黒色ホースパイプは、 -40 → +120 ° C の温度に耐えることができます熱湯、暖房、車載などの機能に十分な堅牢性を備えています。耐熱性だけでなく、耐候性と耐オゾン性も備えているため、屋内外で使用できます。このホースの内径は 13 mm で、長さは 20 m です。作動圧力は 10 bar で、最大バースト圧力は 30 bar です。 RS Pro 製品と同様に、ホースパイプは厳格にテストされています。また、 SAE ( Society of Automotive Engineering ) J20R3 規格にも準拠しているため、エンジンクーラントシステムにも適しています。特長と利点.ブラックホース . -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 13 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAE (自動車工学会) J20R3 はオイルと冷却剤で使用するために準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
HSS Cone Cutter Set
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = コーンカッター材質 = HSS個数 = 3最小サイズ = 3mm最大サイズ = 30mmセット内容 = HSSドリルビット
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
CB001 バー形状 F 12X25 6X70 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ボールノーズツリー最大切削能力 = 12.0mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape F
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
CB001 バー形状 C 12X25 6X70 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ボールノーズシリンダー最大切削能力 = 12mmバリ取り材料 = アルミニウム, プラスチック, スチールモデル = Shape C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
CB001 バー形状 A 12X25 6X70 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = シリンダー最大切削能力 = 12.0mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
CB001 バリ形状 M 12X22 6X70 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = コーン最大切削能力 = 12mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
CB001 バー形状 E 12X22 6X67 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = 楕円最大切削能力 = 12.0mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape E
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
CB001 バー形状 G 6X16 6X50 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ツリー最大切削能力 = 6mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
CB001 バー形状 L 12X30 6X75 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = コーン最大切削能力 = 12.0mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
CB001 バー形状 G 12X25 6X70 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ツリー最大切削能力 = 12mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
CB001 バリ形状 L 10X19 6X65 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = コーン最大切削能力 = 10.0mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
CB001 バー SHAPE C 10X19 6X65 CUTD
仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = ボールノーズシリンダー最大切削能力 = 10mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation
仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外被色 = 青配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 黄配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。. Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。. これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ