仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
ベアリングボール
入力電圧(V)DC60
最大風量(m3/min)0.73
寿命最大想定:65000時間
音圧レベル(dB)37
取付角寸法(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10→+70
最大電流(mA)200
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
消費電力(W)14.4
ベアリングボール
入力電圧(V)DC60
最大風量(m3/min)3.27
寿命最大想定:65000時間
音圧レベル(dB)41
取付角寸法(mm)120×120
定格回転速度(min-1[r.p.m])2600
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10→+70
最大電流(mA)300
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
シリーズOD6025
消費電力(W)3.9
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.8
音圧レベル(dB)40
取付角寸法(mm)60×60
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])5100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)160
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様許容入力 = 100 W直径 = 6.5 mm長さ = 60mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 120 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,470
税込¥3,817
7日以内出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.8
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.68
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)49.79
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)230
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3.5
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.68
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)49.79
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)150
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.37
音圧レベル(dB)18
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)17.43
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)80
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)60×60
厚さ(mm)15
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.4
音圧レベル(dB)30.7
定格回転速度(min-1[r.p.m])3900
消費電力(W)1.7
最大電流(mA)70
ベアリングボール
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
終結タイプリードワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.54
音圧レベル(dB)37
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)37.34
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)120
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)60×60
厚さ(mm)10.45
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)39.83
最大風量(m3/min)0.6
音圧レベル(dB)36
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
消費電力(W)3
ベアリングスリーブ
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.34
音圧レベル(dB)27.2
取付角寸法(mm)60×60
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)50
終結タイプリードワイヤ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.7
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.51
音圧レベル(dB)27
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)27.38
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)140
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.9
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.51
音圧レベル(dB)27
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)27.38
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)80
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3.5
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.68
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)60×60
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)150
終結タイプリードワイヤ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)60×60
厚さ(mm)15
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.34
音圧レベル(dB)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
消費電力(W)1.1
最大電流(mA)70
ベアリングボール
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
消費電力(W)1.4
ベアリングボール
方向カーブ:前方向
入力電圧(V)DC5
最大風量(m3/min)0.65
音圧レベル(dB)30
取付角寸法(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])4000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)280
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)17
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)1.73
音圧レベル(dB)64
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)395.82
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)1420
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 断続直径 = 41.8mm長さ = 60mm奥行き = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 60 x 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 8mAフランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウントモード = 時間カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップメータ精度 = ±0.02%最小測定 = 0h機能 = アワーメータ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm奥行き = 70.95mm幅 = 36.8mm高さ = 24.1mm重量 = 47g実装タイプ = パネル取り付け使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm深さ = 70.5mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様取り付けタイプ:ウォールマウント 最小供給電圧:6V dc 最大供給電圧:14V dc サウンドレベル:≧102dB ドライブタイプ:内部 トーンタイプ:サイレン 長さ:47mm 奥行き:39mm 高さ:22.8mm 寸法:47 x 39 x 22.8mm 動作温度 Min:-10℃ 動作温度 Max:+60℃ 最大周波数:3.5kHz 供給電流:≦70mA ABC - 6-14 V dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = +200℃長さ = 25mm幅 = 50mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様テキストメッセージ = 415V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 20高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
1袋(20個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様テキストメッセージ = 240V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥940
税込¥1,034
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ