1,107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 20mm高さ = 20mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.25 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.1 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様併用 = TO-220長さ = 20mm幅 = 35mm高さ = 20mm寸法 = 20 x 35 x 20mm熱抵抗 = 17.9℃/W材料 = アルミTO220、押出成形、17.9℃/W. 信頼のRSブランドがお届けするこのアルミ押し出し成形ヒートシンクは、TO220及び同様のデバイス用です。 使用が見込まれる特定動作環境下ですべてのヒートシンクの効果をテストすることが推奨されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,160 税込3,476
6日以内出荷

仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.16 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 7mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 25mm幅 = 20 mmUL94V-2. RS固定クリップ. RS固定クリップは、1つのクリップでさまざまなサイズのケーブルに対応する2段階ロック設計になっています。. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー 粘着式及びプッシュマウント式のクリップを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

仕様外径 = 4.63mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 20mm最小の動作長さ = 11.3mm最小作業長さ負荷 = 14.3N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 1.67N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,588 税込1,747
5日以内出荷

RS Pro ソリッドドキュメント. RS Pro のクリアなドキュメントウォレット製品について説明します。あらゆるエンクロージャやサーバーキャビネットでの使用に適しています。このホルダを使用すると、表面に簡単に取り付けられ、エンクロージャに収納されたアイテムとともに使用及び必要とされるユーザーガイド、認定、カタログなどの貴重な重要な文書を簡単に保管できます。4 つのねじ穴を使用することで、過酷な環境でも強力に取り付けられます。このドキュメントポケットは、さまざまな用途に使用できる汎用サーバーキャビネット / エンクロージャアクセサリです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>ソリッドドキュメントポケットは Durable and 保護 PS (ポリスチレン)製で、簡単にアクセスできる便利なドキュメント保管ソリューションです ;/li> ;li>このホルダには 4 つの固定穴があり、書類を安全に取り付けたり保管することができます ;/li> ;li>エンクロージャラック、棚、キャビネットと組み合わせて使用するのに最適で、作業台に書類を保管するのにも使用できます ;/li> ;li>A4 及び A5 ドキュメントサイズを用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. ドキュメントウォレット、ポケット、又はホルダは、エンクロージャアクセサリファミリの一部で、必要な書類を安全に保管し、エンクロージャが収納されているアイテム又は装置と一緒に使用できる汎用性の高いアイテムです。プラスチックスリーブなどの基本的な保護機能を備えたポケットと、屋外や極端な温度変化がある場所に保管するエンクロージャと併用できる耐候性ドキュメントポケットがあります。. この RS Pro シリーズには、他にどのような製品がありますか.. ; A4 サイズの 500-308 A4 サイズの 500-308 ソリッド文書ポケット ; 500-314 500-314 A5 サイズのソリッド文書ポケット. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = ドキュメントポケット材質 = ポリスチレン寸法 = 188 x 174 x 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様外径 = 4.63mmワイヤー直径 = 0.63mmフリー長さ = 20mm最小の動作長さ = 11.3mm最小作業長さ負荷 = 17.16N材質 = 合金鋼スプリングレート = 2N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,920 税込2,112
5日以内出荷

仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 20mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃伸長 = >180%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,910 税込45,001
7日以内出荷

仕様ネジ = M8 x 20ネジ径 = 40mmネジ長さ = 20mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ネジ = M8 x 20ネジ径 = 60mmネジ長さ = 20mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様ネジ = M6 x 20ネジ径 = 40mmネジ長さ = 20mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シャフト径 = 20mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 45mm。全体の長さ = 40mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。. この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。. 特長. ;ul> ;li>丸型ナット ;/li> ;li>最小限の摩擦 ;/li> ;li>正確で繰り返し可能なモーションを実現 ;/li> ;li>高度な制御と精度 ;/li> ;li>材質: 青銅 ;/li> ;li>ねじスタート: 1 ;/li> ;li>長方形リードねじと併用 ;/li> ;/ul>. RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. ;ul> ;li>10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 ;/li> ;li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 ;/li> ;li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 ;/li> ;li>16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 ;/li> ;li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 ;/li> ;li>20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 ;/li> ;li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 ;/li> ;li>24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>CNC機械 ;/li> ;li>3Dプリンタ ;/li> ;/ul>
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

硬質ケーブル Protector の長さにはそれぞれシンプルで効果的なロック機構があるため、必要な長さで配線を行うことができます。極めて Durable ポリウレタンプロファイルは、外径 11.5 mm までのケーブルを簡単にドロップできます。滑り止めのトレッドとテーパ面は歩行者に優しい形状ですが、これらのプロファイルの強度は英国の道路で許容される最も重い車両荷重を受け入れることができます。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ネジ材質 = スチール色 = ナチュラル長さ = 110.5mm幅 = 20 mm深さ = 20mm耐火性 = 耐火性寸法 [L x W x D] = 110.5 x 20 x 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M6 x 20ネジ径 = 28mmネジ長さ = 20mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シャフト径 = 20mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 4mm。外径 = 45mm。全体の長さ = 30mm。。RS PRO 11
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
630 税込693
当日出荷

カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm幅 = 20mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
890 税込979
当日出荷

仕様ネジ = M6 x 20ネジ径 = 40mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 12mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,200 税込7,920
7日以内出荷

仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,100 税込7,810
7日以内出荷

仕様ネジ = M8 x 20ネジ径 = 40mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.5mm穴深さ = 20mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

機械チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 20mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 20mm高さ = 10mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,200 税込6,820
6日以内出荷

機械チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド10Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 10B幅 = 20mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
890 税込979
当日出荷

仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.6mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 20mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,798 税込4,178
6日以内出荷

仕様長さ = 20mmねじサイズ(メートル法) = M2.5ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化ねじの呼びM1.6以上の一般用ねじ部品において、 通常使用されるH形(Philips形)と特殊なZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形とは使用するドライバーが違いますZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形には、専用ドライバー(RS品番699-8596等)をご使用ください. メトリック単位のねじ - BZPスチール. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
699 税込769
当日出荷

研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 20mm高さ = 5mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB適合 = ゲージ, パンチ, ダイ, ジグ, テンプレート, カムと機械部品g/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極定格電圧 = 250 V acIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
710 税込781
当日出荷

仕様ねじサイズ = M6長さ = 20mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角穴付きねじを取り揃えています。 A2ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A4 (316)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. A2ステンレススチール六角ソケット頭ねじ、メトリックねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理やメンテナンスに適しています。 このシリーズの留め具製品は、A2 (304)ステンレススチール製で、飲食料品での使用に最適です。 A2ステンレススチールは優れた耐腐食性を備えていますが、A4 (316)よりも価格はお手頃です。 A4 (316)は優れた耐腐食性を備えています. 特長と利点. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

関連キーワード