カテゴリ

  • 物流用品(17)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 日本モレックス(molex)(71)
  • ノーブランド(40)
  • SMC(36)
  • MURATA(村田製作所)(34)
  • 日東工器(33)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
  • VISHAY(32)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • WURTH ELEKTRONIK(24)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • ハーティング(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • KOA(14)
  • セキスイ(12)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • Kawasaki(9)
  • シグマ光機(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zu100」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 1W ±5%

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 1W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -700ppm/℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHz RS PRO

    RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHz

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = FLTM最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 350 V dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 1000MHz寸法 = 4.7 (Dia.) x 32.7mm高さ = 22.2mm長さ = 32.7mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -55℃静電容量 = 5nFRS Pro信号フィルタ. 筒形コンデンサにフェライトインダクタを組み合わせた、RS ProのPI型RFI抑制フィルタ製品です。10 MHz~10 GHzでの高挿入損失が求められる一方で、DC及び低周波における電圧降下が無視できる、そうした用途に最適です。. 特長:. シャーシ取り付け品とはんだ付け品. シャーシ取り付け品は識別用に先端を色分けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 100mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 100mA, 250V

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 100mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 75kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 140mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 40mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm

    RS PRO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 125mm。許容荷重 = 90kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 165mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 75kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 140mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 75kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 140mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。静音キャスター、Foomaシリーズ . 内蔵合成スレッドガードを備えたラバータイヤ付き静音キャスター製品です。静音キャスター ホイールに精密ボールベアリングを使用 内蔵合成スレッドガード 作業場でのノイズを軽減 グレーのラバータイヤ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 85mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.5mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = アルミニウム
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 100 x 85mm

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 125mm。許容荷重 = 90kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 165mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 100 x 85mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン。。RS PRO 11
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
    仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 90kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 104mmホイール幅 = 30mm回転 = 固定車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

    RS PRO
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 11
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 110kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 122mmホイール幅 = 30mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 110kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 122mmホイール幅 = 30mm回転 = 固定車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き
    仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 90kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 104mmホイール幅 = 30mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8.4mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受タイプ = シングルボールレース
  • キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、 120 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径このミディアムデューティブレーキ付きスイベルキャスターホイールは、必要な荷重を簡単に移動できます。ホイールは 360 度回転するので、どの方向にも移動できます。また、フット操作ブレーキペダルによって固定されます。 ハブはフェノール樹脂製で、頑丈で簡単にロールできます。このホイールには、 100 mm x 80 mm の固定プレートと 8 mm ねじ用の 4 つの固定穴があります。各キャスターの耐荷重は 120 kg で、 4 輪構成により簡単に重い荷重をかけることができます。 これらのホイールは、 -70 → +280 ° C の幅広い動作温度範囲で機能しますしたがって、産業用冷凍庫など、過酷な環境での使用に適しています。製造組み立てライン、病院のベッド、プラットフォームのトラックなどでの使用に最適です。特長と利点.旋回キャスターホイールをブレーキ付き .ホイール材料はフェノール樹脂です .ホイール径 100 mm .全高: 123 mm .固定プレートの寸法は 100 mm x 80 mm . 8 mm ネジ用の 4 つの固定穴 . 80 mm x 60 mm の固定中心 .耐荷重: 120 kg .動作温度範囲: -70 ° C → +280 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 123mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
  • キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    高温熱可塑樹脂キャスター . 非常に広い動作温度範囲: -70 → +280 ℃ 固定、スイベル、及びブレーキ付きスイベルの各バージョンで提供 固定センタ: 80 x 60 mm 取り付け穴: M8クリアランス
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 123mm回転 = スイベル車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 100 x 100mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 100 x 100mm

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 96mm。許容荷重 = 1500kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 132mm。ホイール幅 = 56mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 100 x 100mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 13mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    高温熱可塑樹脂キャスター . 非常に広い動作温度範囲: -70 → +280 ℃ 固定、スイベル、及びブレーキ付きスイベルの各バージョンで提供 固定センタ: 80 x 60 mm 取り付け穴: M8クリアランス
    仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 123mm回転 = 固定車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
  • 平歯車 RS PRO モジュール 0.7 歯の数 100, ピッチ円直径 70mm RS PRO

    平歯車 RS PRO モジュール 0.7 歯の数 100, ピッチ円直径 70mm

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様モジュール = 0.7歯の数 = 100ボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 70mmハブ径 = 21mmフェイス幅 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHz RS PRO

    RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHz

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = FLTM最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 350 V dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 1000MHz寸法 = 4.7 (Dia.) x 32.7mm高さ = 22.2mm長さ = 32.7mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -55℃静電容量 = 1.5nFRS Pro信号フィルタ. 筒形コンデンサにフェライトインダクタを組み合わせた、RS ProのPI型RFI抑制フィルタ製品です。10 MHz~10 GHzでの高挿入損失が求められる一方で、DC及び低周波における電圧降下が無視できる、そうした用途に最適です。. 特長:. シャーシ取り付け品とはんだ付け品. シャーシ取り付け品は識別用に先端を色分けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO ステンレス鋼 モジュール 1 歯の数 100, ピッチ円直径 100mm RS PRO

    平歯車 RS PRO ステンレス鋼 モジュール 1 歯の数 100, ピッチ円直径 100mm

    RS PRO
    1個
    取扱停止中
    モジュール = 1。歯の数 = 100。材料 = ステンレス鋼。ボア内径 = 12mm。ピッチ円直径 = 100mm。ハブ径 = 60mm。フェイス幅 = 10mm。。メートルスパーギアステンレススチール. 様々なギア比を提供するステンレススチールスパーギアです。 すべてのギアはモジュール1.0. SUS303 (JIS 4051)ステンレススチール製 伸張強度: 510 N/mm2 圧力角: 20° 寸法E: 10 mm
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 固定キャスターホイールRS Pro 300 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 85 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。この固定回転ローラーベアリングホイールは、 115 mm 100 mm の固定プレートを備え、固定センターは寸法 92 mm 76 mm 14 mm の固定穴 個です。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
    仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 300kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 245mmホイール幅 = 85mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 14mm軸受タイプ = ローラーベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ポリウレタン, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ポリウレタン, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro スイベルキャスターホイールRS Pro 200 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 80 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。このスイベル回転ローラーベアリングホイールには、 115 100 mm の固定プレートと、寸法 92 mm 76 mm の固定センター、及び 12 mm の固定穴 個があります。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
    仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 244mmホイール幅 = 80mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 12mm軸受タイプ = ローラーベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
    仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストドリルビット RS PRO 400mm HSS 直径10mm シャンクサイズ10mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 400mm HSS 直径10mm シャンクサイズ10mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 10mm。全体長さ = 400mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。