キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm - RS PRO

ポリウレタンタイヤキャスター、シリーズNPB . 亜鉛めっきボディ 黒ホイール 赤いタイヤ スイベルタイプはダブルボールレース付き

仕様
ホイール径 = 80mm
許容荷重 = 90kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 104mm
ホイール幅 = 30mm
回転 = 固定
車輪材質 = ポリウレタン
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 100 x 80mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8.4mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受タイプ = シングルボールレース
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09576178196-5150
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする