カテゴリ

  • 制御機器(213)
絞り込み
ブランド
  • 釜屋電機
  • モノタロウ(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,957)
  • VISHAY(2,111)
  • Panasonic(パナソニック)(2,079)
  • YAGEO(2,032)
  • RS PRO(1,345)
  • KOA(1,063)
  • ARCOL(OHMITE)(924)
  • BOURNS(788)
  • ARCOLECTRIC(399)
  • SUSUMU(168)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(137)
  • ROHM(130)
  • MURATA(村田製作所)(97)
  • omron(オムロン)(91)
  • アズワン(78)
  • クリスタルアイ(76)
  • TAKMAN(69)
  • SIBATA(柴田科学)(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(198)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器 ±1」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP 釜屋電機釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP釜屋電機
1,698税込1,868
1セット(5000個)
5日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リール
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RMC動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
抵抗アレイ 33Ω 0.25W ±5% 素子数:4 1袋 100個入 釜屋電機抵抗アレイ 33Ω 0.25W ±5% 素子数:4 1袋 100個入釜屋電機
1,098税込1,208
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%)2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
仕様●抵抗:33Ω●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:0804●定格電力:0.25W●終端スタイル:コンベックス●許容差:±5%●ケーススタイル:モールド●1素子当りの定格電力:0.063W●回路図:ISOL●長さ:2mm●奥行き:1mm●高さ:0.35mm●寸法:1 x 0.35 x 2mm●シリーズ:RAC●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7062-93
SMDレジスタ 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 6.8kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入釜屋電機
589税込648
1袋(100個)
7日以内出荷
JIS C 5201-1:1998チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%)厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品
仕様●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7187-23
SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入釜屋電機
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)
仕様●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-27
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 100個入釜屋電機
93税込102
1袋(100個)
6日以内出荷
チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)
仕様●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-02
SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入釜屋電機
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
JIS C 5201-1:1998チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%)厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品
仕様●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7187-03
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入釜屋電機
219税込241
1袋(100個)
予約販売
JIS C 5201-1:1998チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%)厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
仕様●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-69
SMDレジスタ 2.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 2.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入釜屋電機
609税込670
1袋(100個)
7日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)
仕様●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-11
SMDレジスタ 2.2MΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 2.2MΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入釜屋電機
599税込659
1袋(100個)
7日以内出荷
JIS C 5201-1:1998チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%)厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品
仕様●抵抗:2.2MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7187-24
SMDレジスタ 1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入釜屋電機
529税込582
1袋(100個)
6日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)
仕様●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:-200 → +500ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-58
SMDレジスタ 1kΩ 1210 3225M 0.33W 1袋 50個入 釜屋電機SMDレジスタ 1kΩ 1210 3225M 0.33W 1袋 50個入釜屋電機
299税込329
1袋(50個)
7日以内出荷
JIS C 5201-1:1998チップ抵抗器 RMC1/4シリーズ(3225サイズ 1%)抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上
仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7171-03
SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入釜屋電機
819税込901
1袋(100個)
7日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
仕様●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-07
SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 釜屋電機SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入釜屋電機
5,798税込6,378
1セット(10000個)
6日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ ,(1005サイズ 1%) 標準リール
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0%●定格電力:0.1W●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-51
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W釜屋電機
269税込296
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様パッケージ/ケース = 0201定格電力 = 0.05Wテクノロジー = 厚膜寸法 = 0.6 x 0.25mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.25mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/20シリーズ(0603サイズ 5%). 抵抗素子には高安定のメタルグレースを採用 抵抗体のオーバーコートが樹脂の為、抵抗器単体の鉛含有量少ない RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W, 10Ω, ±5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W, 10Ω, ±5%釜屋電機
269税込296
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 0201許容差 = ±5%定格電力 = 0.05W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 0.6 x 0.25mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.25mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/20シリーズ(0603サイズ 5%). 抵抗素子には高安定のメタルグレースを採用 抵抗体のオーバーコートが樹脂の為、抵抗器単体の鉛含有量少ない RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 低抵抗チップ抵抗器, 3225サイズ, 2/3W, 100mΩ, ±1% 釜屋電機釜屋電機 低抵抗チップ抵抗器, 3225サイズ, 2/3W, 100mΩ, ±1%釜屋電機
2,898税込3,188
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 2/3W温度係数 = 0 → +250ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. 低抵抗チップ抵抗器 ,RLC35シリーズ(3225サイズ). 電源回路、モーター用回路等の電流検出用抵抗器として最適 汎用チップ抵抗器の同サイズと比べ定格電力を格上げしています 端子電極は鉛フリーでRoHS対応。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛はRoHS適用除外 梱包形態は、基本4mmピッチのテープカット品 (メーカー都合によりバラ品時もあります)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 低抵抗チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 100mΩ, ±1% 釜屋電機釜屋電機 低抵抗チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 100mΩ, ±1%釜屋電機
1,398税込1,538
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = 0 → +250ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +250ppm/℃JIS C 5201-1:1998. 低抵抗チップ抵抗器 RLC32シリーズ(3216サイズ). 電源回路、モーター用回路等の電流検出用抵抗器として最適 汎用チップ抵抗器の同サイズと比べ定格電力を格上げしています 端子電極は鉛フリーでRoHS対応。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛はRoHS適用除外 梱包形態は、基本4mmピッチのテープカット品 (メーカー都合によりバラ品時もあります)RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,998税込4,398
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 22kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 22kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,698税込4,068
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,698税込4,068
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,998税込4,398
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 2.2kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 2.2kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,998税込4,398
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,698税込4,068
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 330Ω, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 330Ω, 素子数:4釜屋電機
3,698税込4,068
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100Ω, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 100Ω, 素子数:4釜屋電機
3,798税込4,178
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 47Ω, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 47Ω, 素子数:4釜屋電機
3,998税込4,398
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 33Ω, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 33Ω, 素子数:4釜屋電機
3,798税込4,178
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 22Ω, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 22Ω, 素子数:4釜屋電機
3,698税込4,068
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,598税込3,958
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,500税込3,850
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 47kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 1 x 0.35 x 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 10kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 10kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,500税込3,850
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 1 x 0.35 x 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,500税込3,850
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,698税込4,068
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 47Ω, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 47Ω, 素子数:4釜屋電機
3,500税込3,850
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 22Ω, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 22Ω, 素子数:4釜屋電機
3,598税込3,958
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 22Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 10Ω, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 10Ω, 素子数:4釜屋電機
3,598税込3,958
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1%釜屋電機
429税込472
1袋(50個)
6日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら