絞り込み
ブランド
- nexperia
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: nexperiaのすべての商品

オクタルバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ
nexperia¥78,980税込¥86,8781リール(2500個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:74LVC 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF 、 寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Zener Diode 8.2V 2% 250mW Auto TO-236AB
nexperia¥12,980税込¥14,2781リール(3000個)7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:3●最大逆漏れ電流:700nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm●ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
Transistor NPN switching SOT23
nexperia¥11,980税込¥13,1781リール(3000個)7日以内出荷仕様小信号NPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
IC, NXP, 74AHC1G00GV
nexperia¥24,980税込¥27,4781リール(3000個)7日以内出荷仕様(ロジック機能)NAND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)AHC入力方式CMOSピン数(ピン)5遅延時間(最大伝播遅CL)14.5ns@50pF動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSC-74A実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8最大伝播遅延時間@最大CL14.5ns@50pF
NXP シングルSPST マルチプレクサ
nexperia¥539税込¥5931袋(50個)7日以内出荷仕様74LVC1G/74LVC2Gファミリ、Nexperia.低電圧CMOSロジックシングルゲートパッケージ動作電圧1.65~5.5V互換性入力LVTTL/TTL、出力LVCMOS構成シングルSPST入力信号シングエンドピン数(ピン)5出力信号シングルエンド電源タイプシングルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)3、5パッケージTSSOPスイッチ種類アナログ実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数1最大パワー消費(mW)250
NXP シフト レジスタ HCシリーズ
nexperia¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)3.6幅(mm)2.6寸法(mm)3.6×2.6×0.95ピン数(ピン)16モード【動作/操作モード】シリアルtoシリアル/パラレル動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応パッケージVQFN実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6ロジックファミリーHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8