「シフトレジスタ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
長さ(mm)3.6
幅(mm)2.6
寸法(mm)3.6×2.6×0.95
ピン数(ピン)16
モード【動作/操作モード】シリアルtoシリアル/パラレル
動作温度(℃)125
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージVQFN
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~6
ロジックファミリーHC
ロジック機能シフトレジスター
エレメント数1
ステージ数8
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード