カテゴリ

  • 制御機器(400)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • 日本スペリア(18)
  • RS PRO(7)
  • MKS(三ヶ島)(3)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(3)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • ペンギンワックス(2)
  • BOURNS(2)
  • ロッテ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(393)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スペリア」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70K nexperiaNexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70Knexperia
1,998税込2,198
1袋(200個)
5日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 380トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用NPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル MOSFET 184 A 表面実装 パッケージLFPAK 4 + Tab ピン 1セット 1500個入 nexperiaNチャンネル MOSFET 184 A 表面実装 パッケージLFPAK 4 + Tab ピン 1セット 1500個入nexperia
179,800税込197,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:184 A●最大ドレイン-ソース間電圧:55 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:40 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.3V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK●実装タイプ:表面実装●ピン数:4 + Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:85 W●標準ターンオフ遅延時間:44 ns●RoHS適合状況:適合●コード番号:170-4884アズワン品番68-4150-95
Nexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70K nexperiaNexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70Knexperia
1,898税込2,088
1袋(200個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 380トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3 x 1.4 x 1mm汎用NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70J nexperiaNexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70Jnexperia
11,980税込13,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 250トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
General Purpose Diode,200mA,BAS20 nexperiaGeneral Purpose Diode,200mA,BAS20nexperia
9,998税込10,998
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
Diode,zener,5.1V,5%,300mW,SOD523 nexperiaDiode,zener,5.1V,5%,300mW,SOD523nexperia
18,980税込20,878
1リール(3000個)
5日以内出荷
仕様【ツェナー電圧許容性】5%、ツェナーダイオード300 mW、BZX585シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差 2 % (BZX585-B)、5 % (BZX585-C) 表面実装ケース: SOD-523長さ(mm)1.25寸法(mm)1.25×0.85×0.65タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ電流(mA)【テスト】5ピン数(ピン)2ダイオードシングル最大消費電力(mW)300エレメント使用本数【1チップ当たり】1動作温度(℃)+150漏れ電流(μA)【最大逆】2RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】60パッケージSOD-523
Diode,zener,30V,2%,250mW,SOT23 nexperiaDiode,zener,30V,2%,250mW,SOT23nexperia
10,980税込12,078
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors長さ(mm)3幅(mm)1.4寸法(mm)3×1.4×1タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ電流(mA)【テスト】2ピン数(ピン)3ダイオードシングル最大消費電力(mW)250エレメント使用本数【1チップ当たり】1漏れ電流(nA)【最大逆】50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】80パッケージSOT-23
Diode ZenerSingle 6.195V 2% 400mW 2P UMD nexperiaDiode ZenerSingle 6.195V 2% 400mW 2P UMDnexperia
11,980税込13,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード400 mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia. 小型プラスチック製SMD SOD-323 (SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード長さ(mm)1.8寸法(mm)1.8×1.35×1.05タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ電流(mA)【テスト】5ピン数(ピン)2ダイオードシングル最大消費電力(mW)400エレメント使用本数【1チップ当たり】1動作温度(℃)-65漏れ電流(nA)【最大逆】500RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】50パッケージSOD-323
Diode Zener Single 11V 5% 500mW 2Pin nexperiaDiode Zener Single 11V 5% 500mW 2Pinnexperia
9,898税込10,888
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様【ツェナー電圧許容性】5%、ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。長さ(mm)3.7寸法(mm)3.7×1.6×1.6タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ電流(mA)【テスト】5ピン数(ピン)2ダイオードシングル最大消費電力(mW)500エレメント使用本数【1チップ当たり】1動作温度(℃)-65漏れ電流(nA)【最大逆】100RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】20パッケージMiniMELF
Buffers & Line Drivers 3.3V OCTAL 3-S DR nexperiaBuffers & Line Drivers 3.3V OCTAL 3-S DRnexperia
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様バッファ・ラインドライバRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード nexperiaNexperia ツェナーダイオードnexperia
299税込329
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ダイオード nexperiaNexperia ダイオードnexperia
379税込417
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード 絶縁型 nexperiaNexperia スイッチングダイオード 絶縁型nexperia
209税込230
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード コモンカソードペア2組 nexperiaNexperia スイッチングダイオード コモンカソードペア2組nexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード nexperiaNexperia スイッチングダイオードnexperia
539税込593
1袋(20個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia シングルSPST アナログスイッチ nexperiaNexperia シングルSPST アナログスイッチnexperia
1,498税込1,648
1セット(120個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia シングル2:1 マルチプレクサ nexperiaNexperia シングル2:1 マルチプレクサnexperia
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様構成:シング2:1 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:6 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 最大パワー消費:250 mW 、 74LVCファミリアナログスイッチ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード 絶縁型 nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード 絶縁型nexperia
169税込186
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード シリーズ nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード シリーズnexperia
149税込164
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソードnexperia
289税込318
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノードnexperia
349税込384
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオードnexperia
199税込219
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia シフト レジスタ HCシリーズ nexperiaNexperia シフト レジスタ HCシリーズnexperia
2,998税込3,298
1セット(50個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia シフト レジスタ 74LVシリーズ nexperiaNexperia シフト レジスタ 74LVシリーズnexperia
679税込747
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ nexperiaNexperia シフト レジスタ 74HCシリーズnexperia
749税込824
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Nexperia カウンタ IC HCシリーズ nexperiaNexperia カウンタ IC HCシリーズnexperia
859税込945
1袋(19個)
翌々日出荷
Nexperia インバータ 74 nexperiaNexperia インバータ 74nexperia
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia Pチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Pチャンネル パワーMOSFETnexperia
479税込527
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia Pチャンネル トレンチ型 MOSFET nexperiaNexperia Pチャンネル トレンチ型 MOSFETnexperia
599税込659
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Nexperia Pチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Pチャンネル MOSFETnexperia
1,598税込1,758
1袋(30個)ほか
7日以内出荷
Nexperia PNP 抵抗内蔵トランジスタ nexperiaNexperia PNP 抵抗内蔵トランジスタnexperia
389税込428
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia PNP トランジスタ nexperiaNexperia PNP トランジスタnexperia
259税込285
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia PNP ダーリントンペア nexperiaNexperia PNP ダーリントンペアnexperia
599税込659
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia Nチャンネル ロジックレベル nexperiaNexperia Nチャンネル ロジックレベルnexperia
1,798税込1,978
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル パワーMOSFETnexperia
659税込725
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFETnexperia
759税込835
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFETnexperia
449税込494
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ nexperiaNexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタnexperia
429税込472
1袋(50個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia NPN パワートランジスタ nexperiaNexperia NPN パワートランジスタnexperia
2,698税込2,968
1袋(25個)
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら