13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





nexperiaDiode NXP PDZ16B
エコ商品
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード400 mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia. 小型プラスチック製SMD SOD-323 (SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード 長さ(mm)1.8 幅(mm)1.35 寸法(mm)1.8×1.35×1.05 タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ 電流(mA)【テスト】5 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 最大消費電力(mW)400 エレメント使用本数【1チップ当たり】1 漏れ電流(nA)【最大逆】50 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOD-323
1リール(3000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷




仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード400 mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia. 小型プラスチック製SMD SOD-323 (SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード 長さ(mm)1.8 寸法(mm)1.8×1.35×1.05 タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ 電流(mA)【テスト】5 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 最大消費電力(mW)400 エレメント使用本数【1チップ当たり】1 動作温度(℃)-65 漏れ電流(nA)【最大逆】500 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】50 パッケージSOD-323
1リール(3000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷




関連カテゴリ