35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
nexperiaDiode NXP BZX84-B7V5
エコ商品
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors 長さ(mm)3 幅(mm)1.4 寸法(mm)3×1.4×1.1 タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ 電流(mA)【テスト】5 ピン数(ピン)3 ダイオードシングル 最大消費電力(mW)250 エレメント使用本数【1チップ当たり】1 漏れ電流(μA)【最大逆】1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-23
1リール(3000個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-80C 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 直径:1.6mm 、 寸法:1.6 (Dia.) x 3.7mm 、 標準電圧温度係数:-2.1mV/℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様【ツェナー電圧許容性】5%、ツェナーダイオード300 mW、BZX585シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差 2 % (BZX585-B)、5 % (BZX585-C) 表面実装ケース: SOD-523 長さ(mm)1.25 寸法(mm)1.25×0.85×0.65 タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ 電流(mA)【テスト】5 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 最大消費電力(mW)300 エレメント使用本数【1チップ当たり】1 動作温度(℃)+150 漏れ電流(nA)【最大逆】50 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】15 パッケージSOD-523
1リール(3000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様【ツェナー電圧許容性】5%、ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。 長さ(mm)3.7 寸法(mm)3.7×1.6×1.6 タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ 電流(mA)【テスト】5 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 最大消費電力(mW)500 エレメント使用本数【1チップ当たり】1 動作温度(℃)-65 漏れ電流(nA)【最大逆】100 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】20 パッケージMiniMELF
1リール(2500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷


仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
199 税込219
当日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD27 (DO-35)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 1 mA長さ = 4.25mm直径 = 1.85mm寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mmパワー消費 = 500mWツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
499 税込549
翌々日出荷


仕様標準ツェナー電圧 = 9.1V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
1袋(20個)
239 税込263
当日出荷

仕様標準ツェナー電圧 = 4.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -1.4mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
259 税込285
当日出荷

仕様標準ツェナー電圧 = 2.4V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 50μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -1.6mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
219 税込241
当日出荷

仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-66ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 21mA最大逆漏れ電流 = 5μA直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.8mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード400 mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia. 小型プラスチック製SMD SOD-323 (SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード 長さ(mm)1.8 寸法(mm)1.8×1.35×1.05 タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ 電流(mA)【テスト】5 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 最大消費電力(mW)400 エレメント使用本数【1チップ当たり】1 動作温度(℃)-65 漏れ電流(nA)【最大逆】500 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】50 パッケージSOD-323
1リール(3000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷


1袋(20個)ほか
509 税込560
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)3.7 寸法(mm)1.6Dia.×3.7 直径(Φmm)1.6 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 順電圧(V)0.9 パッケージSOD-80C 1チップ当たりのエレメント数1 テスト電流(mA)5 最大逆漏れ電流(μA)20 最大パワー消費(mW)500 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)±2 最大ツェナーインピーダンス(Ω)100
1リール(2500個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ダイオードシングル 1チップ当たりのエレメント数1 最大パワー消費(mW)500 パッケージSOD-80C ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)±2 ピン数(ピン)2 テスト電流(mA)2 最大ツェナーインピーダンス(Ω)80 最大逆漏れ電流(nA)50 長さ(mm)3.7 寸法(mm)1.6Dia.×3.7 直径(Φmm)1.6 順方向電流(mA)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷


仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様標準ツェナー電圧 = 75V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 255Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
319 税込351
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = MiniMELFツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 3.7mm寸法 = 3.7 x 1.6 x 1.6mm標準電圧温度係数 = 11.4mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。
1袋(20個)
249 税込274
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mWパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3mm寸法 = 3 x 1.4 x 1mm幅 = 1.4mmツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
629 税込692
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
699 税込769
6日以内出荷


仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = MiniMELFツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.7mm寸法 = 3.7 x 1.6 x 1.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = UMDツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
629 税込692
5日以内出荷

仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76) 長さ(mm)1.8 寸法(mm)1.8×1.35×1.05 タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ 電流(mA)【テスト】5 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 最大消費電力(mW)300 エレメント使用本数【1チップ当たり】1 動作温度(℃)-65 漏れ電流(μA)【最大逆】2 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】60 パッケージSOD-323
1リール(3000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様標準ツェナー電圧 = 51V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 4mA最大ツェナーインピーダンス = 125Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm標準電圧温度係数 = 48.65mV/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様標準ツェナー電圧 = 33V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
219 税込241
翌々日出荷

仕様標準ツェナー電圧 = 10V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 25mA最大ツェナーインピーダンス = 8Ω最大逆漏れ電流 = 200nA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷