「遅延」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(ロジック機能)NAND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)AHC
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)14.5ns@50pF
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSC-74A
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~5.5
低レベル出力電流(mA)8
高レベル出力電流(mA)-8
最大伝播遅延時間@最大CL14.5ns@50pF
1リール(3000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様(ロジックファミリー)HC
寸法(mm)2.25×1.35×1
高さ(mm)1
出力方式3ステート
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)150ns@50pF
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
低レベル出力電流(mA)7.8
高レベル出力電流(mA)-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL150ns@50pF
1リール(3000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様(ロジック機能)AND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)HC
寸法(mm)3.1×1.7×1
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)135ns@50pF
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSC-74A
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~6
低レベル出力電流(mA)2.6
高レベル出力電流(mA)-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pF
1リール(3000個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 15 pF●高レベル出力電流 Max:25mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT402-1●ピン数:14●ロジックファミリー:74●寸法:5.1 x 4.4 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Min:-0.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:4mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-88●ピン数:6●ロジックファミリー:HCT●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●動作供給電圧 Max:6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●低レベル出力電流 Max:30mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.4 ns@ 1.65 V●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シュミットトリガー出力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14ns寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Max = 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-2.6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135ns●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:2.6mA
出力方式電流
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
ロジックファミリーHC
ロジック機能NAND
エレメント数1
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
1リール(3000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:6●入力タイプ:CMOS, LVTTL●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.5ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:1.65 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(57個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-88 、 ピン数:6 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.4 ns @ 50 pF 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:トランシーバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VSSOP 、 ピン数:8 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:37.8ns 、 寸法:2.4 x 2.1 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ