69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1リール(2500個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1リール(2500個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1リール(2500個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm74HCファミリロジックゲート、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICの標準ロジックゲート製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1本(57個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1セット(50個)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOピン数 = 14動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃長さ = 8.75mm幅 = 4mm高さ = 1.45mm寸法 = 8.75 x 4 x 1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(57個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 265 ns @ 2 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm動作供給電圧 Min = 2 V74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1本(57個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷



仕様ロジックファミリー:74HCT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:4●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-6mA●低レベル出力電流 Max:6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:36ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Max:5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(57個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1リール(3000個)ほか
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±2.5V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3最大パワー消費 = 500 mW74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
7日以内出荷

仕様ロジックファミリー:HC 、 ラッチモード:透明 、 ラッチエレメント:Dタイプ 、 ビット数:8bit 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 寸法:13 x 7.6 x 2.45mm 、 高さ:2.45mm 、 長さ:13mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(38個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様ロジックファミリー:74HC●ロジック機能:バストランシーバ●1チップ当たりのエレメント数:18●1チップ当たりのチャンネル数:8●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:20●入力レベル:CMOS●出力レベル:3ステート●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135 ns @ 50 pF●高さ:2.45mm●74HCファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2000個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷


仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 17 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 255 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.008mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16寸法 = 10 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm長さ = 10mm動作供給電圧 Min = 2 V74HCファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷




仕様74HCファミリデコーダ/マルチプレクサ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS 幅(mm)2.6 ピン数(ピン)16 動作温度範囲(℃)-40~125 パッケージDHVQFN 実装タイプ表面実装
1セット(25個)
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190ns高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Min = 2 V74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
349 税込384
7日以内出荷

仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:2-of-4 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:1 、 出力タイプ:CMOS 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 寸法:6.4 x 5.4 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:6.4mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,598 税込1,758
欠品中

1セット(120個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)