カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • onsemi(55)
  • 東芝(24)
  • ON SEMICONDUCTOR(12)
  • DiodesZetex(5)
  • SPARKFUN(3)
  • STMicro(2)
  • Texas Instruments(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • NXP(1)
  • MikroElektronika(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74hc02」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia 74HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74HCシリーズ ロジックゲートnexperia
829税込912
1袋(50個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOIC nexperiaNXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOICnexperia
1,298税込1,428
1本(57個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 265 ns @ 2 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm動作供給電圧 Min = 2 V74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin TSSOP nexperiaNXP 74 HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin TSSOPnexperia
1袋(30個)
取扱停止中
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190ns高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Min = 2 V74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74A nexperiaバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74Anexperia
1,898税込2,088
1セット(100個)
5日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 5-Pin SC-74A nexperiaバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 5-Pin SC-74Anexperia
32,980税込36,278
1リール(3000個)
5日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns @ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia シングルSPST アナログスイッチ nexperiaNexperia シングルSPST アナログスイッチnexperia
1,498税込1,648
1セット(120個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCシリーズ デュアル インバータ nexperiaNexperia 74 HCシリーズ デュアル インバータnexperia
999税込1,099
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP HCシリーズ インバータ nexperiaNXP HCシリーズ インバータnexperia
979税込1,077
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様74HC1G/74HC2Gシリーズ、Nexperia.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS寸法(mm)3.1×1.7×1出力方式シングルエンド入力方式シュミットトリガピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSC-74A実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)6低レベル出力電流(mA)2.6高レベル出力電流(mA)-2最大伝播遅延時間@最大CL190ns@50pFロジックファミリーHCロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり
NXP 74 HCシリーズ インバータ nexperiaNXP 74 HCシリーズ インバータnexperia
1,398税込1,538
1セット(120個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 HCシリーズ インバータnexperia
24,980税込27,478
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia カウンタ IC HCシリーズ nexperiaNexperia カウンタ IC HCシリーズnexperia
859税込945
1袋(19個)
7日以内出荷
Nexperia 74 HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 HCシリーズ ロジックゲートnexperia
289税込318
1セット(30個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 74HCシリーズ デマルチプレクサ nexperiaNexperia 74HCシリーズ デマルチプレクサnexperia
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Nexperia シフト レジスタ HCシリーズ nexperiaNexperia シフト レジスタ HCシリーズnexperia
69,980税込76,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia シフト レジスタ 74HCシリーズ nexperiaNexperia シフト レジスタ 74HCシリーズnexperia
749税込824
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 74HCシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74HCシリーズ フリップフロップnexperia
36,980税込40,678
1リール(2500個)
7日以内出荷
NXP シフト レジスタ HCシリーズ nexperiaNXP シフト レジスタ HCシリーズnexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)3.6幅(mm)2.6寸法(mm)3.6×2.6×0.95ピン数(ピン)16モード【動作/操作モード】シリアルtoシリアル/パラレル動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応パッケージVQFN実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6ロジックファミリーHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8
Nexperia 74HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74HCシリーズ インバータnexperia
35,980税込39,578
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOIC nexperiaNXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOICnexperia
50税込55
1個
7日以内出荷
仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±2.5V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3最大パワー消費 = 500 mW74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ nexperiaNexperia 74HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサnexperia
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOIC nexperiaNXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOICnexperia
1,698税込1,868
1本(50個)
7日以内出荷
仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±2.5V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3最大パワー消費 = 500 mW74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応