「andゲート」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
nexperiaIC, NXP, 74HC1G08GV
エコ商品
仕様(ロジック機能)AND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)HC 寸法(mm)3.1×1.7×1 入力方式CMOS ピン数(ピン)5 遅延時間(最大伝播遅CL)135ns@50pF RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSC-74A 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2~6 低レベル出力電流(mA)2.6 高レベル出力電流(mA)-2.6 最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pF
1リール(3000個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1リール(3000個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5ロジックファミリー = LVC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Max = +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
729 税込802
5日以内出荷

1セット(57個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
379 税込417
5日以内出荷

仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:74AHCT 、 入力タイプ:TTL 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ