Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia(1件のレビュー)
Nexperia ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 9.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia(1件のレビュー)
Nexperia ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)nexperia(1件のレビュー)
Nexperia ツェナーダイオード, 4.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 8.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP 2-入力nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin I-IGIAnexperia
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 125V, 2-Pin DO-34,エレメント数 1, シングルnexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
Nexperia NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia デュアル NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 6-Pin SOT-457 (SC-74)nexperia
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 150mA, 100V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia(1件のレビュー)
NXP 74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート), 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOPnexperia
NXP ツェナーダイオード, 5.1V, 1.3 W, 2-Pin DO-41nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323nexperia
NXP 74 LVCシリーズ バッファ / コンバータ, 3ステート 非反転, 1.2~5.5 V, 6-Pin SC-88nexperia
NXP 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 3ピン SOT-23nexperia