仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOピン数 = 14動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃長さ = 8.75mm幅 = 4mm高さ = 1.45mm寸法 = 8.75 x 4 x 1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(57個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジックファミリー:74HCT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:4●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-6mA●低レベル出力電流 Max:6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:36ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(57個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:2-of-4 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:1 、 出力タイプ:CMOS 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 寸法:6.4 x 5.4 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:6.4mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(38個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:4mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-88●ピン数:6●ロジックファミリー:HCT●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●動作供給電圧 Max:6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
入力方式シュミットトリガ
ピン数(ピン)5
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
ロジックファミリーHCT
ロジック機能インバータ
シュミットトリガー入力あり
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジックファミリー:AHCT●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns@ 50 pF●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74HCT1G / 74HCT2G / 74HCT3Gファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:74AHCT 、 入力タイプ:TTL 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード