カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • DiodesZetex(43)
  • onsemi(36)
  • フルーク(FLUKE)(13)
  • 共立電気計器(9)
  • STMicro(9)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
  • VISHAY(8)
  • PICO TECHNOLOGY(8)
  • TDKラムダ(7)
  • ON SEMICONDUCTOR(7)
  • カイセ(5)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(5)
  • Texas Instruments(5)
  • HY Electronic Corp(5)
  • エスコ(4)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • 東亜DKK(4)
  • ROHM(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mv500」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ショットキーバリアダイオード 絶縁型 nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード 絶縁型nexperia
1,398税込1,538
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード シリーズ nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード シリーズnexperia
549税込604
1セット(20個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソードnexperia
849税込934
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノードnexperia
599税込659
1セット(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオードnexperia
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-323F nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin SOD-323Fnexperia
929税込1,022
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323Fダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 320mV長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 2μAショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
219税込241
1袋(20個)
当日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 4.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -1.4mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 4.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 4.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
159税込175
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -2.5mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
269税込296
1袋(20個)
当日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 2.4V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 50μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -1.6mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応