「mw-250」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors
長さ(mm)3
幅(mm)1.4
寸法(mm)3×1.4×1
タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ
電流(mA)【テスト】2
ピン数(ピン)3
ダイオードシングル
最大消費電力(mW)250
エレメント使用本数【1チップ当たり】1
漏れ電流(nA)【最大逆】50
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】80
パッケージSOT-23
1リール(3000個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:250 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:3●最大逆漏れ電流:700nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm●ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mWパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3mm寸法 = 3 x 1.4 x 1mm幅 = 1.4mmツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mWパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 3mm寸法 = 3 x 1.4 x 1mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mWパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 50μA長さ = 3mm寸法 = 3 x 1.4 x 1mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mWパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ツェナータイプ = アバランシェツェナー電圧許容性 = 4%ピン数 = 3テスト電流 = 0.25mA最大ツェナーインピーダンス = 700Ω最大逆漏れ電流 = 20μA長さ = 3mm寸法 = 3 x 1.4 x 1mm標準電圧温度係数 = 0.2mV/℃ツェナーダイオード250 mW、PLVA6xxAシリーズ、Nexperia. 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 250 mW。最小DC電流ゲイン = 250。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。汎用NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 250 mW。最小DC電流ゲイン = 380。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 3 x 1.4 x 1mm。汎用NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors
長さ(mm)3
幅(mm)1.4
寸法(mm)3×1.4×1.1
タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ
電流(mA)【テスト】5
ピン数(ピン)3
ダイオードシングル
最大消費電力(mW)250
エレメント使用本数【1チップ当たり】1
漏れ電流(μA)【最大逆】1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-23
1リール(3000個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 50 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 250 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 60 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 1.4mm高電圧トランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:130 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:50 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:10 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.8V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:小信号 、 最大パワー消費:250 mW 、 動作温度 Min:-65 ℃
1リール(3000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 1.4mm汎用PNPトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(200個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様74LVC1G/74LVC2Gファミリ、Nexperia.低電圧CMOSロジックシングルゲートパッケージ動作電圧1.65~5.5V互換性入力LVTTL/TTL、出力LVCMOS
構成シングルSPST
入力信号シングエンド
ピン数(ピン)5
出力信号シングルエンド
電源タイプシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~125
供給電圧(V)3、5
パッケージTSSOP
スイッチ種類アナログ
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのチャンネル数1
最大パワー消費(mW)250
1袋(50個)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 1mm小信号NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = カレントミラー最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2幅 = 1.7mm汎用NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 12 Vパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 20 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 500 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 1.4mm小信号NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-143B実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = カレントミラー最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 2幅 = 1.4mm小信号NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 380トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.7 V小信号NPNトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ