仕様(ロジック機能)AND、(エレメント数)1、(ゲートあたりの入力数)2、(シュミットトリガ入力)なし、(ロジックファミリー)HC
寸法(mm)3.1×1.7×1
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
遅延時間(最大伝播遅CL)135ns@50pF
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSC-74A
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2~6
低レベル出力電流(mA)2.6
高レベル出力電流(mA)-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pF
1リール(3000個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-2.6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135ns●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:2.6mA
出力方式電流
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
ロジックファミリーHC
ロジック機能NAND
エレメント数1
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
1リール(3000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジックファミリー:74HC●ロジック機能:バストランシーバ●1チップ当たりのエレメント数:18●1チップ当たりのチャンネル数:8●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:20●入力レベル:CMOS●出力レベル:3ステート●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135 ns @ 50 pF●高さ:2.45mm●74HCファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2000個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
関連キーワード